SPEARS VALVES 826-060X6 tágulási csukló, foglalat x 6 hüvelykes utazás, EPDM, 6 hüvelykes méret, PVC | AD7DED 4DMX6

SPEARS VALVES 826-060X6 tágulási csukló, foglalat x 6 hüvelykes utazás, EPDM, 6 hüvelykes méret, PVC

Raktáron
Tétel: AD7DED Modell: 826-060X6Kereszthivatkozás: 4DMX6

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,408.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDilatációs
csatlakozásCsúsztatható aljzat
AnyagPVC
Max. Nyomás értékelés150
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)140F
Teljes hossz22.75 "
Csőméret6"
SealEPDM
Utazás hossza6 In.
típusPVC
Vákuum besorolása24 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.79
Hajó magassága (cm)91.19
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCsőméretVákuum besorolásaÁr
SPEARS VALVES 826-010X6 tágulási csukló, foglalat x 6 hüvelykes utazás, EPDM, 1 hüvelykes méret, PVC | AD7DDY 4DMX1 826-010X615 15 / 16 "1"30 "HG€1,181.30
SPEARS SZELEP 826-015X6 tágulási csukló, foglalat x 6 hüvelykes utazás, EPDM, 1-1/2 hüvelykes méret, PVC | AD7DDZ 4DMX2 826-015X616.125 "1-1 / 2 "30 "HG€1,455.85
SPEARS VALVES 826-020X6 tágulási csukló, foglalat x 6 hüvelykes utazás, EPDM, 2 hüvelykes méret, PVC | AD7DEA 4DMX3 826-020X616 15 / 16 "2"30 "HG€1,628.48
SPEARS VALVES 826-030X6 tágulási csukló, foglalat x 6 hüvelykes utazás, EPDM, 3 hüvelykes méret, PVC | AD7DEB 4DMX4 826-030X618.75 "3"30 "HG€2,197.09
SPEARS VALVES 826-040X6 tágulási csukló, foglalat x 6 hüvelykes utazás, EPDM, 4 hüvelykes méret, PVC | AD7DEC 4DMX5 826-040X619.75 "4"30 "HG€2,045.93
SPEARS SZELEP 826-010X12 tágulási csukló, foglalat x 12 hüvelykes utazás, EPDM, 1 hüvelykes méret, PVC | BU7CEC 826-010X12---€813.48
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 826-005X6 tágulási csukló, foglalat x 6 hüvelykes utazás, EPDM, 1/2 hüvelykes méret, PVC | BU7CEE 826-005X6---€570.63
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 826-060X6 tágulási csukló, foglalat x 6 hüvelykes utazás, EPDM, 6 hüvelykes méret, PVC
€3,408.90 /Mértékegység