Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 8172-020 Tartályadapter, FPT x FPT, Neoprén tömítés, 2 méret, PVC | AC9CPB 3FMY7

SPEARS VALVES 8172-020 Tartályadapter, FPT x FPT, neoprén tömítés, 2 méretű, PVC

Raktáron
Tétel: AC9CPB Modell: 8172-020Kereszthivatkozás: 3FMY7
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
€275.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály adapter
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
TömítőanyagNeoprén
Hossz4.125 "
Max. Nyomás150 psi
Csőméret2"
Szükséges furatméret3-1 / 4 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 73 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretTemp. HatótávolságÁr
SPEARS VALVES 8172-005 Tartályadapter, FPT x FPT, Neoprén tömítés, 1/2 méret, PVC | AC9CNW 3FMY2 8172-0053"1 / 2 "0 fok és 73 fok F között€117.10
SPEARS VALVES 8172-007 Tartályadapter, FPT x FPT, Neoprén tömítés, 3/4 méret, PVC | AC9CNX 3FMY3 8172-0073"3 / 4 "0 fok és 73 fok F között€123.35
SPEARS VALVES 8172-010 Tartályadapter, FPT x FPT, Neoprén tömítés, 1 méret, PVC | AC9CNY 3FMY4 8172-0103 1 / 3 "1"0 fok és 73 fok F között€141.42
SPEARS VALVES 8172-012 Tartályadapter, FPT x FPT, Neoprén tömítés, 1-1/4 Méret | AC9CNZ 3FMY5 8172-0123 13 / 32 "1.25 "0 fok és 73 fok F között€177.66
SPEARS VALVES 8172-015 Tartályadapter, FPT x FPT, Neoprén tömítés, 1-1/2 méret, PVC | AC9CPA 3FMY6 8172-0153.5931.5 "0 fok és 73 fok F között€199.63
SPEARS VALVES 8172-030 Tartályadapter, FPT x FPT, Neoprén tömítés, 3 méret, PVC | AC9CPC 3FMY8 8172-0305.5 "3"40 fok és 140 fok F között€459.56
SPEARS VALVES 8172-007BC Tartályadapter, FPT x FPT, Neoprén tömítés, 3/4 méret, PVC | BU7BHH 8172-007BC---€81.96
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 8172-020 Tartályadapter, FPT x FPT, neoprén tömítés, 2 méretű, PVC
€275.94 /Mértékegység