Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 8172-012 Tartályadapter, FPT x FPT, Neoprén tömítés, 1-1/4 Méret | AC9CNZ 3FMY5

SPEARS VALVES 8172-012 Tartályadapter, FPT x FPT, neoprén tömítés, 1-1/4 méret

Raktáron
Tétel: AC9CNZ Modell: 8172-012Kereszthivatkozás: 3FMY5
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
€177.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály adapter
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
TömítőanyagNeoprén
Hossz3 13 / 32 "
Max. Nyomás150 psi
Csőméret1.25 "
Szükséges furatméret2-1 / 3 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 73 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretTemp. HatótávolságÁr
SPEARS VALVES 8172-005 Tartályadapter, FPT x FPT, Neoprén tömítés, 1/2 méret, PVC | AC9CNW 3FMY2 8172-0053"1 / 2 "0 fok és 73 fok F között€117.10
SPEARS VALVES 8172-007 Tartályadapter, FPT x FPT, Neoprén tömítés, 3/4 méret, PVC | AC9CNX 3FMY3 8172-0073"3 / 4 "0 fok és 73 fok F között€123.35
SPEARS VALVES 8172-010 Tartályadapter, FPT x FPT, Neoprén tömítés, 1 méret, PVC | AC9CNY 3FMY4 8172-0103 1 / 3 "1"0 fok és 73 fok F között€141.42
SPEARS VALVES 8172-015 Tartályadapter, FPT x FPT, Neoprén tömítés, 1-1/2 méret, PVC | AC9CPA 3FMY6 8172-0153.5931.5 "0 fok és 73 fok F között€199.63
SPEARS VALVES 8172-020 Tartályadapter, FPT x FPT, Neoprén tömítés, 2 méret, PVC | AC9CPB 3FMY7 8172-0204.125 "2"0 fok és 73 fok F között€275.94
SPEARS VALVES 8172-030 Tartályadapter, FPT x FPT, Neoprén tömítés, 3 méret, PVC | AC9CPC 3FMY8 8172-0305.5 "3"40 fok és 140 fok F között€459.56
SPEARS VALVES 8172-007BC Tartályadapter, FPT x FPT, Neoprén tömítés, 3/4 méret, PVC | BU7BHH 8172-007BC---€81.96
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 8172-012 Tartályadapter, FPT x FPT, neoprén tömítés, 1-1/4 méret
€177.66 /Mértékegység