Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 8172-012C Tartályadapter, FPT x FPT, Neoprén tömítés, 1-1/4 méret, CPVC | AC9CPR 3FNA3

SPEARS VALVES 8172-012C tartályadapter, FPT x FPT, neoprén tömítés, 1-1/4 méret, CPVC

Raktáron
Tétel: AC9CPR Modell: 8172-012CKereszthivatkozás: 3FNA3
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
€278.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály adapter
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
TömítőanyagNeoprén
Hossz3 13 / 32 "
Max. Nyomás150 psi
Csőméret1.25 "
Szükséges furatméret2-1 / 3 "
Temp. Hatótávolság0 fok és 73 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCsőméretÁr
SPEARS VALVES 8172-005C Tartályadapter, FPT x FPT, Neoprén tömítés, 1/2 méret, CPVC | AC9CPN 3FMZ9 8172-005C3"1 / 2 "€157.30
SPEARS VALVES 8172-007C Tartályadapter, FPT x FPT, Neoprén tömítés, 3/4 méret, CPVC | AC9CPP 3FNA1 8172-007C3"3 / 4 "€183.68
SPEARS VALVES 8172-010C Tartályadapter, FPT x FPT, Neoprén tömítés, 1 méret, CPVC | AC9CPQ 3FNA2 8172-010C3 1 / 3 "1"€199.71
SPEARS VALVES 8172-015C Tartályadapter, FPT x FPT, Neoprén tömítés, 1-1/2 méret, CPVC | AC9CPT 3FNA4 8172-015C3.5931.5 "€308.84
SPEARS VALVES 8172-020C Tartályadapter, FPT x FPT, Neoprén tömítés, 2 méret, CPVC | AC9CPU 3FNA5 8172-020C4.125 "2"€382.59
SPEARS VALVES 8172-002C Tartályadapter, FPT x FPT, Neoprén tömítés, 1/4 méret, CPVC | BU7BGZ 8172-002C--€104.58
ajánlatkérés
SPEARS VALVES 8172-003C Tartályadapter, FPT x FPT, Neoprén tömítés, 3/8 méret, CPVC | BU7BHC 8172-003C--€104.58
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 8172-012C tartályadapter, FPT x FPT, neoprén tömítés, 1-1/4 méret, CPVC
€278.81 /Mértékegység