Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK 807-101CBR Átmeneti könyök, 90 fokos, foglalat x FPT, 80. ütemezés, 3/4 x 1/2 hüvelykes méret, CPVC | AC8XAV 3EKU2

SPEARS VALVES 807-101CBR átmeneti könyök, 90 fok, foglalat x FPT, 80. ütemezés, 3/4 x 1/2 hüvelykes méret, CPVC

Raktáron
Tétel: AC8XAV Típus: 807-101CBRKereszthivatkozás: 3EKU2

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€379.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaCPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaFNPT x foglalat
Max. Nyomás344 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret3 / 4 "x 1 / 2"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaÁr
SPEARS SZELEPEK 807-101BR Átmeneti könyök, 90 fokos, foglalat x FPT, 80. ütemezés, 3/4 x 1/2 hüvelykes méret, PVC | AC8XAB 3EKR3 807-101BRPVC, sárgaréz€199.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 807-101CBR átmeneti könyök, 90 fok, foglalat x FPT, 80. ütemezés, 3/4 x 1/2 hüvelykes méret, CPVC
€379.94 /Mértékegység