Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 2121-020 Kompakt golyóscsap, 2 méret, PVC, menetes vég, EPDM | AF6ZHE 20RK06

SPEARS VALVES 2121-020 kompakt golyóscsap, 2 méretű, PVC, menetes vég, EPDM

Raktáron
Tétel: AF6ZHE Modell: 2121-020Kereszthivatkozás: 20RK06
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
€361.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompakt gömbcsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
TestnevelésSorban
TeljesítésNSF 61 G. melléklet
Kapcsolat típusaFPT x FPT
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás235 psi @ 73 fok F
Csőméret2"
KikötőMenetes cső
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaEPDM
Szár anyagaPVC
Szár típusaPTFE
Temp. Hatótávolság40 fok és 140 fok F között
Szelep felépítéseLabda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8481805090

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretTömítés anyagaÁr
SPEARS VALVES 2121-005 Kompakt golyóscsap, 1/2 méretű, PVC, menetes vég, EPDM | AF6ZGZ 20RK01 2121-0051 / 2 "FKM€110.17
SPEARS VALVES 2121-007 Kompakt golyóscsap, 3/4 méret, PVC, menetes vég, EPDM | AF6ZHA 20RK02 2121-0073 / 4 "EPDM€148.71
SPEARS VALVES 2121-010 Kompakt golyóscsap, 1 méret, PVC, menetes vég, EPDM | AF6ZHB 20RK03 2121-0101"EPDM€162.76
SPEARS VALVES 2121-015 Kompakt golyóscsap, 1-1/2 méretű, PVC, menetes vég, EPDM | AF6ZHD 20RK05 2121-01511 / 2 "EPDM€367.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 2121-020 kompakt golyóscsap, 2 méretű, PVC, menetes vég, EPDM
€361.89 /Mértékegység