Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 2032-020C tolózár, foglalat, FKM, 2 méret, CPVC

Raktáron
Tétel: AD7WXC Modell: 2032-020CKereszthivatkozás: 4GXU2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€704.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaCPVC
Motorházfedél stílusCsavart
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza3 59 / 64 "
Max. Folyadék hőmérséklete200 fok F
Max. Víznyomás200 psi
Csőméret2"
Tömítés anyagaViton
Szár anyagaCPVC
A fogantyú teteje a bemeneti központig6-59 / 64 "
Szelepszár típusaNem emelkedő
Ék anyagCPVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0035
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
SPEARS SZELEPEK 2032-005C Tolózár, Aljzat, FKM, 1/2 Méret, CPVC | AD7WWX 4GXT6 2032-005C2 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "€273.70
SPEARS VALVES 2032-007C Tolózár, Aljzat, FKM, 3/4 Méret, CPVC | AD7WWY 4GXT7 2032-007C2 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "€343.40
SPEARS VALVES 2032-010C Tolózár, Aljzat, FKM, 1 Méret, CPVC | AD7WWZ 4GXT8 2032-010C3 5 / 16 "1"4-5 / 16 "€328.97
SPEARS SZELEPEK 2032-012C Tolózár, Aljzat, FKM, 1-1/4 Méret, CPVC | AD7WXA 4GXT9 2032-012C3 9 / 16 "1.25 "6.625 "€642.56
SPEARS SZELEPEK 2032-015C Tolózár, Aljzat, FKM, 1-1/2 Méret, CPVC | AD7WXB 4GXU1 2032-015C3 9 / 16 "1.5 "6.5 "€616.71
SPEARS VALVES 2032-025C Tolózár, Aljzat, FKM, 2-1/2 Méret, CPVC | BZ4LZY 2032-025C---€1,647.24
ajánlatkérés
SPEARS VALVES 2032-030C Tolózár, Aljzat, FKM, 3 Méret, CPVC | BZ4MAA 2032-030C---€2,329.64
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 2032-020C tolózár, foglalat, FKM, 2 méret, CPVC
€704.01 /Mértékegység