Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK 1890-060 Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 4 x 6 méret, PVC | AC9LKF 3HFV5

SPEARS VALVES 1890-060 mellbimbó, menetes, egyik végén, 80. ütemezés, 4 x 6 méret, PVC

Raktáron
Tétel: AC9LKF Modell: 1890-060Kereszthivatkozás: 3HFV5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€69.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
színekSzürke
Kapcsolat típusaMNPT x csúszó aljzat
Hossz6"
AnyagPVC
Max. Nyomás160 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet110 fok F
Csőméret4"
menetrend80
típusMenet az egyik végén, MNPT x Slip Socket

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6255
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
SPEARS SZELEPEK 1890-040 Mellbimbó, menetes, egyik végű, 80. táblázat, 4 x 4 méret, PVC | AC9LKE 3HFV4 1890-0404"€56.04
SPEARS SZELEPEK 1890-120 Mellbimbó, Menetes egyik vég, 80. táblázat, 4 x 12 méret, PVC | AC9LKG 3HFV6 1890-12012 "€114.25
SPEARS SZELEPEK 1890-050 Mellbimbó, menetes, egyik végű, 80. táblázat, 4 x 5 méret, PVC | BU7MDH 1890-050-€39.21
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 1890-005 Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 4 x CL méret, PVC | BU7QRW 1890-005-€28.25
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 1890-030 Mellbimbó, menetes, egyik végű, 80. táblázat, 4 x 3 méret, PVC | BU7QRX 1890-030-€29.63
ajánlatkérés
LÁNDÁK SZELEPEK 1890-055 Mellbimbó, menetes, egyik vég, 80. táblázat, 4 x 5-1/2 méret, PVC | BU7QTB 1890-055-€39.21
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 1890-035 Mellbimbó, menetes, egyik végű, 80. táblázat, 4 x 3-1/2 méret, PVC | BU7QTC 1890-035-€35.43
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 1890-060 mellbimbó, menetes, egyik végén, 80. ütemezés, 4 x 6 méret, PVC
€69.07 /Mértékegység