Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 1829-012 Ipari golyóscsap, foglalatos/FPT, EPDM, 1-1/4 méret, PVC | AC8XFY 3ELZ4

SPEARS VALVES 1829-012 Ipari golyóscsap, foglalat/FPT, EPDM, 1-1/4 méretű, PVC

Raktáron
Tétel: AC8XFY Modell: 1829-012Kereszthivatkozás: 3ELZ4
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
€320.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
TestnevelésInline, True Union
Kapcsolat típusaSocket / FNPT x Socket / FNPT
Fogantyúpolipropilén
Fogantyú típusaZáró póló
Max. Nyomás235 psi WOG
Csőméret1.25 "
KikötőTele
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaPVC
Szár típusaSafe-T-Shear (R)
Temp. Hatótávolság73 fok és 140 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SPEARS VALVES 1829-005 Ipari golyóscsap, foglalatos/FPT, EPDM, 1/2 méretű, PVC | AC8XFV 3ELZ1 1829-0051 / 2 "€185.69
SPEARS VALVES 1829-007 Ipari golyóscsap, foglalatos/FPT, EPDM, 3/4 méret, PVC | AC8XFW 3ELZ2 1829-0073 / 4 "€201.05
SPEARS VALVES 1829-010 Ipari golyóscsap, 1 méret, PVC, foglalat x FPT, EPDM | AC8XFX 3ELZ3 1829-0101"€252.48
SPEARS VALVES 1829-015 Ipari golyóscsap, foglalatos/FPT, EPDM, 1-1/2 méretű, PVC | AC8XFZ 3ELZ5 1829-0151.5 "€422.99
SPEARS VALVES 1829-020 Ipari golyóscsap, 2 méret, PVC, foglalat x FPT, EPDM | AC8XGA 3ELZ6 1829-0202"€543.79
SPEARS VALVES 1829-007BC Ipari golyóscsap, foglalatos/FPT, EPDM, 3/4 méret, PVC | CB8FYN 1829-007BC-€71.46
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 1829-012 Ipari golyóscsap, foglalat/FPT, EPDM, 1-1/4 méretű, PVC
€320.93 /Mértékegység