SPEAKMAN SFC-8790 csaptelep és szappan kombináció, alacsony ívű érzékelő | CE2AZB

SPEAKMAN SFC-8790 csaptelep és szappan kombináció, alacsony ívű érzékelő

Tétel: CE2AZB Modell: SFC-8790
€2,653.37 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

HS-kód8424899000
Származási országUS

Termék részletek:

Speakman SFC-8790 Sensorflo alacsony ívű érzékelő csaptelep és szappan kombináció ideális víz és folyékony szappanok adagolásához. Alkalmas nagy forgalmú mellékhelyiségekbe vállalati irodákban és műhelyekben.

Jellemzők:

  • A Speakman SFC-8790 Sensorflo alacsony ívű érzékelő csaptelep és szappan kombinációja sárgaréz szerkezettel rendelkezik a tartósság és az esztétikus megjelenés érdekében.
  • Áramlási sebessége 0.5 GPM.
  • AC (AC adapter mellékelve) és akkumulátoros (4-D akkumulátor) működést is biztosít a felhasználó kényelme érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASME A112.18.1 / CSA B125.1
  • NSF / ANSI 61
  • NSF / ANSI 372
  • ADA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt az érzékelő csaptelepet?

A.

  • Helyezze a fedéllemezt a kívánt rögzítési felületre. Ellenőrizze a két rögzítőfurat egyvonalát.
  • Helyezze a fedéllemezt a kívánt rögzítési felületre.
  • Egyenként óvatosan vezesse be a tömlőt és az érzékelő vezetékét a rögzítőnyíláson keresztül.
  • Alulról szerelje fel a fém alátétet, a gumi alátétet és a rögzítőcsavarokat. Helyezze el a csapot tetszés szerint, majd csavarkulccsal húzza meg a rögzítőcsavarokat.
  • Győződjön meg arról, hogy a vízellátás el van zárva. Ez a csaptelep egyetlen vegyes tömlős bemenetet használ. Csatlakoztassa a csaptelep tömlőjét egy vízforráshoz, és húzza meg a csavarkulcsot.

K. Mekkora a szappanpalack kapacitása ebben az alacsony ívű érzékelős csaptelep és szappan kombinációs egységben?

A. 2000 ml.

K. Hogyan szereljünk fel egy szappanadagolót?

A.

  • A rögzítőcsap fém alátétjét, a gumi alátétet és a rögzítő anyákat el kell távolítani.
  • Egyenként vezesse át a tömlőket, az érzékelő vezetékeit és a rögzítőcsapokat a rögzítőnyíláson. Ügyeljen arra, hogy ne szorítsa be a tömlőket vagy vezetékeket. Helyezze el a szenzoros szappanadagolót leengedve.
  • Helyezze vissza a gumi alátétet, a fém alátétet és a rögzítőcsavarokat alulról, hogy szilárdan rögzítse az érzékelő szappanadagolóját. Állítsa a szenzoros szappanadagolót a kívánt helyre, majd csavarkulccsal húzza meg a rögzítőcsavarokat. Ellenőrizze, hogy a tömlők és vezetékek nincsenek-e megtörve.
  • Ügyeljen arra, hogy elegendő hely legyen a vezérlődoboz és a kiválasztott szerelési felület között, hogy minden csatlakozás szervizelve legyen. Vegye figyelembe a legközelebbi elektromos aljzattól való távolságot, ha légkondicionáló adaptert használ. A vezérlődobozon lévő szappan- és levegőkimenetek nyílásai felfelé néznek.
  • Egy rögzítőcsavar és egy kiterjesztett csavarhúzó segítségével jelölje meg a csavarlyukak rögzítési helyét. Rögzítse a vezérlődobozt a korábban megjelölt helyekre. Alkalmazza a megfelelő horgonyokat és rögzítőelemeket, ha gipszkartonra szereli, nem pedig csapra. Gipszkarton esetén javasoljon EZ horgonyok vagy egyenértékű csavarozást.
  • A vezérlődobozhoz igazítsa a szappan és a sir csöveket. Vágja le a csövet a megfelelő hosszra, és nyomja rá a vezérlődoboz hegyére.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEAKMAN SFC-8790 csaptelep és szappan kombináció, alacsony ívű érzékelő
€2,653.37 /Mértékegység