SPEAKMAN SE-690 kombinált zuhany kerek szem- és arcmosó rendszerrel, padlóra szerelhető, zöld | AJ8CPK

SPEAKMAN SE-690 kombinált zuhany kerek szem- és arcmosó rendszerrel, padlóra szerelhető, zöld

Raktáron
Tétel: AJ8CPK Modell: SE-690

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,195.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSürgősségi zuhanykombináció
színekZöld
Csatlakozás mérete1.25 "NPT
Kapcsolat típusaMenetes cső
befejezDuraJade porszóró
Áramlási sebesség20 GPM @ 30 PSI
HandleOldal
Magasság93.75 "
telepítés típusaPadlóra szerelt
Hossz30 "
Szelep típusagolyóscsap
Szélesség14.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.225
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód8424909080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekCsatlakozás méretebefejezÁramlási sebességMagasságHosszSzélességÁr
SPEAKMAN SE-1250 kombinált zuhany- és szem- és arcmosó, rozsdamentes acél tál, padlóra szerelhető, zöld | AJ8CPE SE-1250Zöld1.25 "NPTDuraJade porszóró4.9 GPM @ 30 PSI szem- és arcmosásnál és 20 GPM zuhanynál91.75 "31.75 "15 "€2,323.37
SPEAKMAN SE-1255 kombinált zuhany- és szem- és arcmosó rendszer, rozsdamentes acél, padlóra szerelhető, króm | AJ8CPF SE-1255króm1.25 "NPTRozsdamentes acél4.9 GPM @ 30 PSI szem- és arcmosásnál és 20 GPM zuhanynál91.75 "31.75 "15 "€5,758.54
SPEAKMAN SE-697 kombinált zuhany- és szemmosó állomás műanyag tálkával | AJ8CPL SE-697Zöld1.25 "NPTDuraJade porszóró20 GPM @ 30 PSI93.75 "30 "14.88 "€1,982.00
SPEAKMAN SE-7000 kombinált zuhany szem- és arcmosó rendszerrel, hővezető, padlóra szerelhető, zöld | AJ8CPM SE-7000Zöld1 "NPTDuraJade porszóró20 GPM @ 30 PSI94 "37 "14.25 "€10,845.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEAKMAN SE-690 kombinált zuhany kerek szem- és arcmosó rendszerrel, padlóra szerelhető, zöld
€2,195.92 /Mértékegység