Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U07410.009.0100 Aljzatfejsapka csavaros lapos ötvözött acél #3-48X1, 100PK | AH2GAH 26KY62

GRAINGER U07410.009.0100 Aljzatfejsapka csavaros lapos ötvözött acél #3-48X1, 100PK

Raktáron
Tétel: AH2GAH Modell: U07410.009.0100Kereszthivatkozás: 26KY62

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€179.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret# 3 48-
Meghajtó mérete1 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.3 / 16 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaLakás
Hossz1"
Min. Szakítószilárdság135,000 psi
Rockwell KeménységC37-C44
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság- 58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.#3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5 / 8 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0806
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)3.81

Termék részletek:

    • Szellőztetett lyukméret: Nincs szellőző

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U07410.009.0100 Aljzatfejsapka csavaros lapos ötvözött acél #3-48X1, 100PK
€179.25 /csomag