SPEAKMAN SE-580 Fali szemüveg, kerek műanyag tál, sárga | AJ8CPG

SPEAKMAN SE-580 Falra szerelhető szemmosó, kerek műanyag tál, sárga

Raktáron
Tétel: AJ8CPG Modell: SE-580

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€653.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemmosó állomás
színekSárga
Csatlakozás mérete1/2 "NPT női
Kapcsolat típusaMenetes cső
befejezDuraJade porszóró
Áramlási sebesség3.2 GPM @ 30 PSI
HandleOldal
Magasság11.5 "
telepítés típusaFalra szerelt
Hossz14.44 "
Szelep típusagolyóscsap
Szélesség14.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.6125
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)41.28
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód8424909080
Származási országCN

Termék részletek:

A Speakman SE-580 falra szerelhető szemöblítő védi a felhasználók szemét a vegyszerekkel összefüggő sérülésektől. Ez a Speakman szemmosó gyengéd vízsugárral öblíti ki a szemből a szennyeződéseket.

Jellemzők:

  • A Speakman SE-580 falra szerelhető szemmosó krómozott sárgaréz nyitott szeleppel rendelkezik.
  • Műanyag testszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a kiváló hőszigetelés érdekében.
  • Ez a falra szerelhető szemmosó rozsdamentes acél nyomófogantyús aktivátorral van felszerelve, amely aktiválja a nyitva maradó golyóscsapot, megkönnyítve a kihangosított kezelést.
  • 1/2 hüvelykes női sárgaréz bemenetből áll a biztonságos bemeneti illeszkedés érdekében.
  • Ez a szemmosó univerzális vészjelzéssel rendelkezik a nagyobb biztonság érdekében.
  • Ez a Speakman szemmosó sárga üveggel töltött polipropilénnel van felszerelve, UV stabilizátor tálkával, amely megvédi a felületét a károsodástól.
  • Ezenkívül felhajtható porvédővel rendelkezik a permetezőnyílásokon, hogy megakadályozzák a porrészecskék bejutását.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ANSI
  • ISEA
  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Speakman SE-580 falra szerelhető szemmosó áramlási sebessége?

V. Átfolyási sebessége 3.18 GPM 30 PSI nyomáson.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEAKMAN SE-580 Falra szerelhető szemmosó, kerek műanyag tál, sárga
€653.45 /Mértékegység