SPEAKMAN SE-1200 kombinált zuhany- és szem- és arclemosó rendszer, padlóra szerelhető, zöld | AF7YZM 23PA25

SPEAKMAN SE-1200 kombinált zuhany- és szem- és arcmosó rendszer, padlóra szerelhető, zöld

Raktáron
Tétel: AF7YZM Modell: SE-1200Kereszthivatkozás: 23PA25

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,145.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrench zuhany arc / szemmosással
Bow Dia.15 "
A szemmosás aktiváljaNyomja meg a fogantyút
Szemmosó fogantyú anyagaRozsdamentes acél
Szemmosó tál anyagaMűanyag
SzerelőanyagMűanyag
Méret beszerelése1.25 "
Fej Dia.2-1 / 5 "
Magasság93 "
FelszerelésÁllvány felszerelve
Cső anyagGalvanizált acél
Zuhanykar hossza45-1 / 2 "
Zuhany fogantyú anyagaMűanyag
A zuhanyfej aktiváljaHúzza a rudat
Zuhanyfej anyagaMűanyag
Szelep anyagaKrómozott sárgaréz
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.63
Hajó magassága (cm)13.34
Hajó hossza (cm)88.27
Hajószélesség (cm)39.67
HS-kód8424909080

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEAKMAN SE-1200 kombinált zuhany- és szem- és arcmosó rendszer, padlóra szerelhető, zöld
€2,145.78 /Mértékegység