Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEAKMAN SC-3004-FC-LD csaptelep sárgaréz 2.2 Gpm csuklópenge | AF9TPX 30UL86

SPEAKMAN SC-3004-FC-LD csaptelep sárgaréz 2.2 Gpm csuklólapát

Raktáron
Tétel: AF9TPX Modell: SC-3004-FC-LDKereszthivatkozás: 30UL86

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€555.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFürdőszoba csaptelep
test anyagaSárgaréz
TeljesítésASME A112.18.1 / CSA B125.1 és NSF 61
csatlakozás1/2 "NPSM
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Csap kifolyóMerev
befejezkróm
Áramlás kimenet típusaLevegős
Áramlási sebesség2.2 gpm
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésA WaterSense jóváhagyva
FogantyúSárgaréz
Fogantyú típusaCsuklópengéje
A furatközpont középre szerelése8"
Szerelési típusFedélzet
Fogantyúk száma2
Lyukak száma3
Teljes magasság11 9 / 16 "
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Kiöntő hossza8"
Hőmérséklet EllenőrzésNEM
Szelep típusaKerámia lemez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.439
Hajó magassága (cm)10.01
Hajó hossza (cm)23.5
Hajószélesség (cm)32
HS-kód8481801030

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típustest anyagacsatlakozásFogantyúk számaLyukak számaÁramforrásÉrzékelő tartományAlakÁr
SPEAKMAN S-8720-CA-E fém, műanyag, SS fürdőszobai csaptelep, érzékelő fogantyú típusa | CD2FFN 46AE37 S-8720-CA-EfelületiFém, műanyag, rozsdamentes acél3/8 "tömörítés-3Akkumulátor5 "hogy 7"Alacsony ív-
ajánlatkérés
SPEAKMAN S-9100-CA-E fém, műanyag, SS fürdőszobai csaptelep, érzékelő fogantyú típusa | CD2HJY 46AD88 S-9100-CA-EfelületiFém, műanyag, rozsdamentes acél3/8 "tömörítés-1Akkumulátor6 "hogy 8"Libanyak-
ajánlatkérés
SPEAKMAN S-8701-CA-E fém, műanyag, SS fürdőszobai csaptelep, érzékelő fogantyú típusa | CD2HJZ 46AE31 S-8701-CA-EfelületiFém, műanyag, rozsdamentes acél3/8 "tömörítés-1Akkumulátor5 "hogy 7"Alacsony ív-
ajánlatkérés
SPEAKMAN S-8721-CA-E fém, műanyag, SS fürdőszobai csaptelep, érzékelő fogantyú típusa | CD2HKA 46AE38 S-8721-CA-EfelületiFém, műanyag, rozsdamentes acél3/8 "tömörítés-3Akkumulátor5 "hogy 7"Alacsony ív-
ajánlatkérés
SPEAKMAN S-8810-CA-E Fém, műanyag, SS fürdőszobai csaptelep, érzékelő fogantyú típusa | CD2HKB 46AE44 S-8810-CA-EfelületiFém, műanyag, rozsdamentes acél3/8 "tömörítés-1AC tápellátás5 "hogy 7"Alacsony ív-
ajánlatkérés
SPEAKMAN S-8822-CA-E Fém, műanyag, SS fürdőszobai csaptelep, érzékelő fogantyú típusa | CD2HKC 46AE51 S-8822-CA-EfelületiFém, műanyag, rozsdamentes acél3/8 "tömörítés-3AC tápellátás5 "hogy 7"Alacsony ív-
ajánlatkérés
SPEAKMAN S-9101-CA-E Fém, műanyag, SS fürdőszobai csaptelep, érzékelő fogantyú típusú | CD2HKD 46AE55 S-9101-CA-EfelületiFém, műanyag, rozsdamentes acél3/8 "tömörítés-1Akkumulátor6 "hogy 8"Libanyak-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEAKMAN SC-3004-FC-LD csaptelep sárgaréz 2.2 Gpm csuklólapát
€555.77 /Mértékegység