Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEAKMAN S-3011 zuhanyfej 5 fúvókával 4-1 / 2 In | AA6ZDB 15F374

SPEAKMAN S-3011 zuhanyfej 5 fúvóka, fix 4-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA6ZDB Típus: S-3011Kereszthivatkozás: 15F374
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
€109.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZuhanyfej
ADA-kompatibilisNem
Szín / BefejezésCsiszolt króm
csatlakozás1 / 2 "
Mélység3-1 / 2 "
Arcátmérő4 1 / 2 "
Áramlási sebesség2.5 gpm
Magasság3 15 / 32 "
AnyagMűanyag
Max. Folyam2.5 gpm
típus5 Jet Fix
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód3924905650
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességSzín / BefejezéscsatlakozásMélységArcátmérőMagasságAnyagtípusÁr
SPEAKMAN S-3010 zuhanyfej 5 fúvókával 4-3 / 4 In | AA6ZCJ 15F343 S-30104.25 "Csiszolt króm1 / 2 "3-5 / 8 "5 1 / 2 "3.625 "Műanyag5 Jet Fix€105.80
SPEAKMAN VS-3010 5-ös zuhanykabin 4-3 / 4 In | AA6ZCK 15F344 VS-30104.25 "Csiszolt króm1 / 2 "2-9 / 32 "4 1 / 2 "9 15 / 32 "Műanyag5 Kézi Jet€109.83
SPEAKMAN VS-3014 5-ös zuhanykabin 4 hüvelykes | AA6ZCW 15F361 VS-30143.75 "Csiszolt króm1 / 2 "2-3 / 8 "3 3 / 4 "9.375 "Műanyag5 Kézi Jet€113.74
SPEAKMAN S-2460 zuhanyfej falra szerelhető 60 szórócsatorna | AC3VLV 2WLN8 S-2460-Krómozott1/2 (F) NPT-2"-SárgarézWall Mount€432.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEAKMAN S-3011 zuhanyfej 5 fúvóka, fix 4-1/2 hüvelykes
€109.28 /Mértékegység