Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEAKMAN VS-3014 5-ös zuhanykabin 4 hüvelykes | AA6ZCW 15F361

SPEAKMAN VS-3014 zuhanyfej 5 fúvókás kézi 4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AA6ZCW Modell: VS-3014Kereszthivatkozás: 15F361
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
€113.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZuhanyfej
ADA-kompatibilisNem
Szín / BefejezésCsiszolt króm
csatlakozás1 / 2 "
Mélység2-3 / 8 "
Arcátmérő3 3 / 4 "
Áramlási sebesség2.5 gpm
Magasság9.375 "
Tömlő hossza60 "
AnyagMűanyag
Max. Folyam2.5 gpm
típus5 Kézi Jet
Szélesség3.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.66
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód3922100000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességSzín / BefejezéscsatlakozásMélységArcátmérőMagasságAnyagtípusÁr
SPEAKMAN S-3010 zuhanyfej 5 fúvókával 4-3 / 4 In | AA6ZCJ 15F343 S-30104.25 "Csiszolt króm1 / 2 "3-5 / 8 "5 1 / 2 "3.625 "Műanyag5 Jet Fix€105.80
SPEAKMAN VS-3010 5-ös zuhanykabin 4-3 / 4 In | AA6ZCK 15F344 VS-30104.25 "Csiszolt króm1 / 2 "2-9 / 32 "4 1 / 2 "9 15 / 32 "Műanyag5 Kézi Jet€109.83
SPEAKMAN S-3011 zuhanyfej 5 fúvókával 4-1 / 2 In | AA6ZDB 15F374 S-30114.5 "Csiszolt króm1 / 2 "3-1 / 2 "4 1 / 2 "3 15 / 32 "Műanyag5 Jet Fix€109.28
SPEAKMAN S-2460 zuhanyfej falra szerelhető 60 szórócsatorna | AC3VLV 2WLN8 S-2460-Krómozott1/2 (F) NPT-2"-SárgarézWall Mount€432.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEAKMAN VS-3014 zuhanyfej 5 fúvókás kézi 4 hüvelykes
€113.74 /Mértékegység