SOUTHWORTH LL2.0-32.5-48x48 FS ollós emelőasztal 2000 Lb. 115v 1 fázis | AE2REU 4ZC12

SOUTHWORTH LL2.0-32.5-48x48 FS ollós emelőasztal 2000 Lb. 115v 1 fázis

Raktáron
Tétel: AE2REU Modell: LL2.0-32.5-48x48 FSKereszthivatkozás: 4ZC12

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,137.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Keret anyagAcél
HP1
Terhelhetőség2000 font
Csökkentett magasság8-3 / 4 "
Fázis1
Peronhossz48 "
Platform stílusRögzített
Platform szélesség48 "
Powered Byelektromos
Emelt magasság41-1 / 4 "
Sebesség másodpercek19
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 322.05
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)137.16
HS-kód8425490000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességKeret anyagHPPeronhosszPlatform stílusPlatform szélességPowered ByFeszültségÁr
SOUTHWORTH LSJ03-13.5 Ollós emelőasztal 300 Lb. 23 hüvelyk hosszúság AA8LFK 19A867 LSJ03-13.5-Acél és alumínium-23.187 "Rögzített22.187 "Kézikönyv-€1,589.29
SOUTHWORTH ZLS2-35 44 "x 48" ollós emelőasztal 2000 Lb. 115v 1 fázis | AA8LFL 19A868 ZLS2-35 44 "x 48"-Acél148 "Rögzített42 "elektromos115V€16,626.56
SOUTHWORTH ZLS2-35 50 "x 48" ollós emelőasztal 2000 Lb. 115v 1 fázis | AA8LFM 19A869 ZLS2-35 50 "x 48"-Acél148 "Rögzített50 "elektromos115V€17,522.23
SOUTHWORTH ZLS4-35 44 "x 48" ollós emelőasztal 4000 Lb. 115v 1 fázis | AA8LFN 19A870 ZLS4-35 44 "x 48"-Acél148 "Rögzített44 "elektromos115V€17,122.31
SOUTHWORTH ZLS4-35 50 "x 48" ollós emelőasztal 4000 Lb. 115v 1 fázis | AA8LFP 19A871 ZLS4-35 50 "x 48"-Acél148 "Rögzített50 "elektromos115V€18,252.45
SOUTHWORTH LS4-36 24 "x 48" ollós emelőasztal 4000 Lb. 115v 1 fázis | AA8LFQ 19A872 LS4-36 24 "x 48"-Acél148 "Rögzített24 "elektromos115V€10,254.37
SOUTHWORTH LS4-36 36 "x 48" ollós emelőasztal 4000 Lb. 115v 1 fázis | AA8LFR 19A873 LS4-36 36 "x 48"-Acél148 "Rögzített36 "elektromos115V€10,317.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOUTHWORTH LL2.0-32.5-48x48 FS ollós emelőasztal 2000 Lb. 115v 1 fázis
€7,137.50 /Mértékegység