SOUTHWORTH CLL05.5-26-2440-DC Scissor Lift Cart 550 Lb. Steel Fixed | AF4JQT 8YDD6

SOUTHWORTH CLL05.5-26-2440-DC Scissor Lift Cart 550 Lb. Steel Fixed

Raktáron
Tétel: AF4JQT Típus: CLL05.5-26-2440-DCKereszthivatkozás: 8YDD6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,426.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelő kosár
Keret anyagAcél
Terhelhetőség550 font
Csökkentett magasság10-1 / 2 "
Peronhossz40 "
Platform stílusRögzített
Platform szélesség24 "
Powered Byelektromos
Emelt magasság36-1 / 2 "
Sebesség másodpercek7
Feszültség12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 174.63
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8425490000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOUTHWORTH CLL05.5-26-2440-DC Scissor Lift Cart 550 Lb. Steel Fixed
€9,426.40 /Mértékegység