SOTERA 400G9735 nem robbanásbiztos motor 115 VAC | AH3XCR 33PM37

SOTERA 400G9735 nem robbanásbiztos motor 115 VAC

Raktáron
Tétel: AH3XCR Típus: 400G9735Kereszthivatkozás: 33PM37

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€977.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNem Ex Proof Motor
Illik a márkáhozFill-Rite
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.8968
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SOTERA 400G9734 nem robbanásbiztos motor 12 VDC | AH3XCQ 33PM36 400G9734€925.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOTERA 400G9735 nem robbanásbiztos motor 115 VAC
€977.73 /Mértékegység