SOLER & PALAU TD-150S vegyes átfolyású légcsatorna ventilátor 10-13/16 hüvelyk hosszúság | AA4FJY 12K675

SOLER & PALAU TD-150S vegyes átfolyású légcsatorna ventilátor, 10-13/16 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AA4FJY Modell: TD-150SKereszthivatkozás: 12K675

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€581.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyes áramlású ventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP333/239
CFM @ 0.125-In. SP315/209
CFM @ 0.250-In. SP286/181
CFM @ 0.375-In. SP271/154
CFM @ 0.500-In. SP257/120
CFM @ 0.750-In. SP178/62
CFM @ 1.000-In. SP77/0
Illeszkedik a Duct Dia.6"
Karima szélessége1 1 / 12 "
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGY STAR besorolású
Magasság8 11 / 16 "
Ház Dia.8-11 / 16 "
Ház befejezéseOff White
Ház anyagaHőre lágyuló
Hz60
Bemeneti és kimeneti átmérő6"
Hossz10 13 / 16 "
Max. Amper0.54
Max. Bemeneti hőm.140 fok F
Max. Teljesítmény65
MotorházTeljesen zárt
Motor fordulatszám2700/2000
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Sebességek száma2
Fázis1
Sebesség ellenőrzésIgen
Feszültség120
Szélesség19 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.87
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)54.93
HS-kód8414596095
Származási országES

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPIlleszkedik a Duct Dia.Karima szélességeMagasságHáz befejezéseHáz anyagaÁr
SOLER & PALAU TD-200S vegyes áramlású légcsatorna ventilátorgömb 12-7/8 hüvelyk hosszúság | AA4FJZ 12K676 TD-200S-530/409503/3678"1 1 / 12 "10.375 "Off WhiteHőre lágyuló€708.38
SOLER & PALAU KIT-TD100 vegyes áramlású ventilátor 6 hüvelyk hosszúságú golyó | AC8MNL 3CFZ8 KIT-TD100-101/9785/814"1"--Hőre lágyuló€263.72
SOLER & PALAU KIT-TD150 kevert áramlású csatornás ventilátor golyó 8-3 / 8 hüvelyk hosszúságú | AC8MNN 3CGA1 KIT-TD150-293/218273/1936"1.125 "--Hőre lágyuló€434.92
SOLER & PALAU KIT-TD150-DV kevert áramlású ventilátor 8-3 / 8 hüvelyk hosszúságú golyó | AC8MNP 3CGA2 KIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--Hőre lágyuló€505.42
SOLER & PALAU TD-100 vegyes áramlású légcsatorna ventilátor 9-1/8 hüvelykes hosszúságú golyó | AC8MNQ 3CGA3 TD-100-101/9785/814"1"--Hőre lágyuló€221.21
SOLER & PALAU TD-125 kevert áramlású ventilátor 7-3 / 8 hüvelyk hosszúságú golyó | AC8MNT 3CGA5 TD-125-197/149168/1105"1.125 "--Hőre lágyuló€277.14
SOLER & PALAU TD-150 vegyes áramlású légcsatorna ventilátor 8-3/8 hüvelyk hosszúságú golyós | AC8MNU 3CGA6 TD-150-293/218273/1936"1.125 "--Hőre lágyuló€379.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLER & PALAU TD-150S vegyes átfolyású légcsatorna ventilátor, 10-13/16 hüvelyk hosszú
€581.72 /Mértékegység