SOLER & PALAU TD-200S vegyes áramlású légcsatorna ventilátorgömb 12-7/8 hüvelyk hosszúság | AA4FJZ 12K676

SOLER & PALAU TD-200S vegyes áramlású légcsatorna ventilátorgolyó, 12-7/8 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AA4FJZ Modell: TD-200SKereszthivatkozás: 12K676

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€708.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyes áramlású ventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP530/409
CFM @ 0.125-In. SP503/367
CFM @ 0.250-In. SP472/333
CFM @ 0.375-In. SP443/306
CFM @ 0.500-In. SP415/271
CFM @ 0.750-In. SP349/183
CFM @ 1.000-In. SP204/46
Illeszkedik a Duct Dia.8"
Karima szélessége1 1 / 12 "
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGY STAR besorolású
Magasság10.375 "
Ház Dia.10-3 / 8 "
Ház befejezéseOff White
Ház anyagaHőre lágyuló
Hz60
Bemeneti és kimeneti átmérő8"
Hossz12.875 "
Max. Amper1.01
Max. Bemeneti hőm.140 fok F
Max. Teljesítmény122
MotorházTeljesen zárt
Motor fordulatszám2200/2000
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Sebességek száma2
Fázis1
Sebesség ellenőrzésIgen
Feszültség120
Szélesség22.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.62
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód8414596095
Származási országES

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPIlleszkedik a Duct Dia.Karima szélességeMagasságHáz befejezéseHáz anyagaÁr
SOLER & PALAU TD-150S vegyes átfolyású légcsatorna ventilátor 10-13/16 hüvelyk hosszúság | AA4FJY 12K675 TD-150S-333/239315/2096"1 1 / 12 "8 11 / 16 "Off WhiteHőre lágyuló€581.72
SOLER & PALAU KIT-TD100 vegyes áramlású ventilátor 6 hüvelyk hosszúságú golyó | AC8MNL 3CFZ8 KIT-TD100-101/9785/814"1"--Hőre lágyuló€263.72
SOLER & PALAU KIT-TD150 kevert áramlású csatornás ventilátor golyó 8-3 / 8 hüvelyk hosszúságú | AC8MNN 3CGA1 KIT-TD150-293/218273/1936"1.125 "--Hőre lágyuló€434.92
SOLER & PALAU KIT-TD150-DV kevert áramlású ventilátor 8-3 / 8 hüvelyk hosszúságú golyó | AC8MNP 3CGA2 KIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--Hőre lágyuló€505.42
SOLER & PALAU TD-100 vegyes áramlású légcsatorna ventilátor 9-1/8 hüvelykes hosszúságú golyó | AC8MNQ 3CGA3 TD-100-101/9785/814"1"--Hőre lágyuló€221.21
SOLER & PALAU TD-125 kevert áramlású ventilátor 7-3 / 8 hüvelyk hosszúságú golyó | AC8MNT 3CGA5 TD-125-197/149168/1105"1.125 "--Hőre lágyuló€277.14
SOLER & PALAU TD-150 vegyes áramlású légcsatorna ventilátor 8-3/8 hüvelyk hosszúságú golyós | AC8MNU 3CGA6 TD-150-293/218273/1936"1.125 "--Hőre lágyuló€379.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLER & PALAU TD-200S vegyes áramlású légcsatorna ventilátorgolyó, 12-7/8 hüvelyk hosszú
€708.38 /Mértékegység