SOLER & PALAU KIT-TD150 kevert áramlású csatornás ventilátor golyó 8-3 / 8 hüvelyk hosszúságú | AC8MNN 3CGA1

SOLER & PALAU KIT-TD150 vegyes áramlású légcsatorna ventilátor golyó, 8-3/8 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC8MNN Modell: KIT-TD150Kereszthivatkozás: 3CGA1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€434.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyes áramlású ventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP293/218
CFM @ 0.125-In. SP273/193
CFM @ 0.250-In. SP227/128
CFM @ 0.375-In. SP227/128
CFM @ 0.500-In. SP206/105
CFM @ 0.750-In. SP131/24
CFM @ 1.000-In. SP35
Illeszkedik a Duct Dia.6"
Karima szélessége1.125 "
Ház Dia.7-7 / 8 "
Ház anyagaHőre lágyuló
Hz60
Bemeneti és kimeneti átmérő5-7 / 8 "
Hossz8.375 "
Max. Amper0.54
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
Max. Teljesítmény65/54
MotorházTeljesen zárt
Motoros HP1/10
Motor fordulatszám2300/1700
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Sebességek száma2
Fázis1
Sebesség ellenőrzésMfr. 1DGV1 sz
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.4
Hajó magassága (cm)31.5
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8414901080
Származási országES

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPIlleszkedik a Duct Dia.Karima szélességeMagasságHáz befejezéseHáz anyagaÁr
SOLER & PALAU TD-150S vegyes átfolyású légcsatorna ventilátor 10-13/16 hüvelyk hosszúság | AA4FJY 12K675 TD-150S-333/239315/2096"1 1 / 12 "8 11 / 16 "Off WhiteHőre lágyuló€581.72
SOLER & PALAU TD-200S vegyes áramlású légcsatorna ventilátorgömb 12-7/8 hüvelyk hosszúság | AA4FJZ 12K676 TD-200S-530/409503/3678"1 1 / 12 "10.375 "Off WhiteHőre lágyuló€708.38
SOLER & PALAU KIT-TD100 vegyes áramlású ventilátor 6 hüvelyk hosszúságú golyó | AC8MNL 3CFZ8 KIT-TD100-101/9785/814"1"--Hőre lágyuló€263.72
SOLER & PALAU KIT-TD150-DV kevert áramlású ventilátor 8-3 / 8 hüvelyk hosszúságú golyó | AC8MNP 3CGA2 KIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--Hőre lágyuló€505.42
SOLER & PALAU TD-100 vegyes áramlású légcsatorna ventilátor 9-1/8 hüvelykes hosszúságú golyó | AC8MNQ 3CGA3 TD-100-101/9785/814"1"--Hőre lágyuló€221.21
SOLER & PALAU TD-125 kevert áramlású ventilátor 7-3 / 8 hüvelyk hosszúságú golyó | AC8MNT 3CGA5 TD-125-197/149168/1105"1.125 "--Hőre lágyuló€277.14
SOLER & PALAU TD-150 vegyes áramlású légcsatorna ventilátor 8-3/8 hüvelyk hosszúságú golyós | AC8MNU 3CGA6 TD-150-293/218273/1936"1.125 "--Hőre lágyuló€379.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLER & PALAU KIT-TD150 vegyes áramlású légcsatorna ventilátor golyó, 8-3/8 hüvelyk hosszú
€434.92 /Mértékegység