SOLER & PALAU SWF-150 Kipufogóventilátor oldalfala 6 hüvelykes 224 Cfm | AA4FKC 12K679

SOLER & PALAU SWF-150 Kipufogóventilátor oldalfala 6 hüvelykes 224 Cfm

Raktáron
Tétel: AA4FKC Modell: SWF-150Kereszthivatkozás: 12K679

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€492.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
CFM @ 0.100-In. SP224
CFM @ 0.200-In. SP207
CFM @ 0.400-In. SP1778
CFM @ 0.600-In. SP155
CFM @ 0.800-In. SP115
Illeszkedik a Duct Dia.6"
Ház mélysége5-7 / 16 "
Ház befejezéseOff White
Ház magassága13.25 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége15.5 "
Hz60
Max. Bemeneti hőm.140 ° F
Szerelési helyFüggőleges vagy vízszintes
Fázis1
Sebesség ellenőrzésIgen
típusOldalsó falra szerelhető
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.6475
Hajó magassága (cm)29.72
Hajó hossza (cm)42.42
Hajószélesség (cm)41.66
HS-kód8414596060
Származási országES

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.200-In. SPIlleszkedik a Duct Dia.Ház mélységeHáz magasságaHáz szélességeÁr
SOLER & PALAU SWF-100 Kipufogóventilátor oldalfala 4 hüvelykes 109 Cfm | AA4FKA 12K677 SWF-100109984"5-7 / 16 "13.25 "13.25 "€448.09
SOLER & PALAU SWF-100X Kipufogóventilátor oldalfala 4 hüvelykes 164 Cfm | AA4FKB 12K678 SWF-100X1641574"5-7 / 16 "13.25 "13.25 "€474.20
SOLER & PALAU SWF-150X kipufogó ventilátor oldalfala 6 hüvelyk 340 Cfm | AA4FKD 12K680 SWF-150X3403216"5-5 / 8 "16 1 / 16 "15.5 "€657.19
SOLER & PALAU SWF-200 Kipufogóventilátor oldalfala 8 hüvelykes 400 Cfm | AA4FKE 12K681 SWF-2004003798"5-5 / 8 "16 1 / 16 "15.5 "€748.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLER & PALAU SWF-150 Kipufogóventilátor oldalfala 6 hüvelykes 224 Cfm
€492.89 /Mértékegység