SOLER & PALAU PV-250X beépített centrifugális csatornaventilátor 13-1 / 8 hüvelyk hosszúságú AF2QAV 6XAR1

SOLER & PALAU PV-250X beépített centrifugális csőventilátor, 13-1/8 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AF2QAV Típus: PV-250XKereszthivatkozás: 6XAR1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€728.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline centrifugális csatornaventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP618
CFM @ 0.100-In. SP604
CFM @ 0.125-In. SP595
CFM @ 0.200-In. SP581
CFM @ 0.250-In. SP570
CFM @ 0.375-In. SP540
CFM @ 0.400-In. SP529
CFM @ 0.450-In. SP518
CFM @ 0.500-In. SP510
CFM @ 0.600-In. SP473
CFM @ 0.750-In. SP450
CFM @ 0.800-In. SP427
CFM @ 1.000-In. SP390
CFM @ 1.200-In. SP335
CFM @ 1.500-In. SP297
Illeszkedik a Duct Dia.10 "
Karima szélessége1"
Magasság8.5 "
Ház Dia.13-1 / 8 "
Ház befejezéseFekete epoxi bevonat
Ház anyagaHorganyzott fém
Hz60
Bemeneti és kimeneti átmérő10 "
Hossz13.125 "
Max. Amper1.78
Max. Bemeneti hőm.140 fok F
Max. Teljesítmény214
MotorházTeljesen zárt
Motor fordulatszám3045
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Sebességek száma1
Fázis1
Sebesség ellenőrzésIgen
Feszültség115
Szélesség13.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.96
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)43.69
Hajószélesség (cm)44.7
HS-kód8414596060
Származási országES

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPIlleszkedik a Duct Dia.MagasságHosszÁr
SOLER & PALAU KIT-PV100X soros centrifugális csatorna ventilátor 7-5 / 8 hüvelyk magasság | AA4FKG 12K683 KÉSZLET-PV100X9615314680344"7.625 "9.5 "€381.65
SOLER & PALAU KIT-PV100X-DV soros centrifugális csatorna ventilátor 9-1 / 2 hüvelyk hosszúságú | AA4FKJ 12K685 KIT-PV100X-DV9615314680344"7.625 "9.5 "€446.88
SOLER & PALAU KIT-PV200-DV soros centrifugális csatornaventilátor 13-1 / 8 hüvelyk hosszúságú | AA4FKL 12K687 KIT-PV200-DV239402383179858"8.5 "13.125 "€617.38
SOLER & PALAU PV-100X soros centrifugális csatorna ventilátor 9-1 / 2 hüvelyk szélesség | AF2HKN 6TWU6 PV-100X9615314680344"7.625 "9.5 "€361.80
SOLER & PALAU PV-125X soros centrifugális csatornaventilátor 9-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AF2HKQ 6TWU8 PV-125X11020619788335"7.625 "9.5 "€365.90
SOLER & PALAU PV-150X soros centrifugális csatorna ventilátor 8-1 / 2 hüvelyk magasság | AF2HKT 6TWX0 PV-150X2333903741931106"8.5 "13.125 "€450.71
SOLER & PALAU PV-200X soros centrifugális légcsatorna ventilátor 8-1/2 hüvelykes magasság | AF2HKV 6TWX2 PV-200X3605445263122308"8.5 "13.125 "€641.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLER & PALAU PV-250X beépített centrifugális csőventilátor, 13-1/8 hüvelyk hosszúság
€728.34 /Mértékegység