A Soler & Palau PV-125X soros centrifugális csőventilátor ideális a levegő hatékony mozgatására a csatornarendszereken keresztül, biztosítva a megfelelő szellőzést és légáramlást kereskedelmi és ipari környezetben. Ez a ventilátor HVAC rendszerekhez alkalmas, ahol segít szabályozni a beltéri levegő minőségét és hőmérsékletét.
Jellemzők:
- 5 hüvelykes csőátmérővel rendelkezik, amely hatékony légáramlást biztosít különféle alkalmazásokban.
- Ez a ventilátor 206 köbláb/perc (cfm) légáramlást biztosít 0.000 hüvelyk statikus nyomáson (SP).
- Egyfázisú motorral 120 VAC adattáblán működő feszültséggel működik.
- Ez a motor teljesen zárt, és IP44-es besorolással rendelkezik a por és nedvesség elleni védelem érdekében.
- Horganyzott acélszerkezettel rendelkezik a tartósság érdekében, ellenáll a nehéz körülményeknek.
- Ez a csőventilátor vízszintes / függőleges rögzítést tesz lehetővé, hogy rugalmasságot biztosítson az Ön speciális telepítési követelményeinek megfelelően.
- Akár 140 fokos bemeneti levegő hőmérsékletet is képes kezelni.
- Ez a beépített centrifugális csőventilátor tartókonzollal rendelkezik a kényelmes telepítés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan karbantarthatom ezt a Soler & Palau soros centrifugális csőventilátort?
A.
- Rendszeresen tisztítsa meg a ventilátorlapátokat és a házat a por és a törmelék eltávolítása érdekében.
- Ellenőrizze a motort és a vezetékeket, hogy nem kopott-e vagy sérült-e, ügyelve a biztonságos csatlakozásokra.
- Ellenőrizze a sebességszabályozó berendezés működését, és végezze el a szükséges beállításokat.
- Vizsgálja meg és rögzítse a tartókonzolokat és a támasztékokat a vibráció és a zaj elkerülése érdekében.
- Figyeljen a szokatlan zajokra működés közben, és vizsgálja meg a szabálytalan hangokat.
- Cserélje ki a sérült vagy elhasználódott alkatrészeket, például ventilátorlapátokat vagy elektromos alkatrészeket.
- Tekintse meg a felhasználói kézikönyvet a speciális karbantartási irányelvekért és ütemtervekért.
K. Hogyan szabályozhatom a ventilátor sebességét?
V. Ez a ventilátorsebesség feszültség- vagy frekvenciaszabályozó szabályozókkal szabályozható.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Soler & Palau soros centrifugális csőventilátor kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartoznak a légáramlási igények, a csatorna átmérője, az alkalmazás, a szerelési lehetőségek, a motor jellemzői, a fordulatszám szabályozása, a működési feltételek, az energiahatékonyság és a zajszint.