POWER FIRST Csatlakozás hosszú hordó kétirányú


Szűrő
Csatlakozó típusa: 2-Way , Anyaga: Nagy vezetőképességű kovácsolt réz
StílusModellSzínkódDie CodeHosszDia kívül.VezetékmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
22EZ36
Fekete452.15 "0.57 "2/0 AWG€12.58
B
22EZ31
Kék241.77 "0.3 "6 AWG€5.07
C
22EZ42
Kék763.79 "0.96 "400 MCM€42.61
D
22EZ33
barna331.9 "0.41 "2 AWG€6.83
E
22EZ43
barna874.8 "1.1 "500 MCM€47.15
F
22EZ34
Zöld372.02 "0.47 "1 AWG€9.96
G
22EZ32
szürke291.77 "0.37 "4 AWG€5.70
H
22EZ37
narancs502.27 "0.63 "3/0 AWG€13.05
I
22EZ35
Rózsaszín422.02 "0.54 "1/0 AWG€10.83
J
22EZ38
Lila542.78 "0.7 "4/0 AWG€19.09
K
22EZ30
Piros211.77 "0.27 "8 AWG€5.34
L
22EZ41
Piros713.79 "0.93 "350 MCM€33.43
M
22EZ40
fehér663.54 "0.85 "300 MCM€28.48
N
22EZ39
Sárga623.41 "0.77 "250 MCM€24.71

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?