SOLBERG FS-235P-300 Hangtompító 3 Mnpt Out 300 Max Cfm | AD2LLJ 3RAV1

SOLBERG FS-235P-300 Hangtompító 3 Mnpt Out 300 Max Cfm

Raktáron
Tétel: AD2LLJ Modell: FS-235P-300Kereszthivatkozás: 3RAV1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€601.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő hangtompító
DesignHangtompító cső
Átmérő16 "
Szűrő hatékonysága99% felett
Szűrő MediaPoliészter
Szűrés értékelése5 mikron
Magasság13 "
Ház anyagaSzénacél
Max. Folyam300 cfm
Mellbimbó hossza (hüvelyk)3
Zajcsökkentési besorolás NRR5–15 dB
Kivezetés3 (M) NPT
Temp. Hatótávolság-15 - 220 F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.763
Hajó magassága (cm)43.94
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)43.43
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságTételMax. FolyamKivezetésÁr
SOLBERG FS-235P-400 Hangtompító 4 hüvelyk Mnpt Out 520 Cfm Max Poly | AB3GQR 1TBZ7 FS-235P-40016 "14 "Silencer520 cfm4 (M) NPT€636.71
SOLBERG FS-231P-200 Hangtompító 2 Mnpt Out 135 Max Cfm | AD2LLG 3RAU8 FS-231P-20010 "12.25 "Szűrő hangtompító135 cfm2 (M) NPT€304.54
SOLBERG FS-231P-250 Hangtompító 2 1/2 Mnpt Out 195 Max Cfm | AD2LLH 3RAU9 FS-231P-25010 "12.5 "Szűrő hangtompító195 cfm2-1 / 2 (M) NPT€302.92
SOLBERG FS-275P-400 Hangtompító 4 Mnpt Out 520 Max Cfm | AD2LLK 3RAV2 FS-275P-40016 "14 "Szűrő hangtompító520 cfm4 (M) NPT€738.67
SOLBERG FS-275P-500 Hangtompító 5 Mnpt Out 800 Max Cfm | AD2LLL 3RAV3 FS-275P-50016 "14 "Szűrő hangtompító800 cfm5 (M) NPT€754.64
SOLBERG FS-275P-600 Hangtompító 6 Mnpt Out 1100 Max Cfm | AD2LLM 3RAV4 FS-275P-60016 "15 "Szűrő hangtompító1100 cfm6 (M) NPT€813.18
SOLBERG FS-275P-400F Hangtompító 4 Karima Ki 520 Max Cfm | AD2LLN 3RAV5 FS-275P-400F16 "14 "Szűrő hangtompító520 cfm4 Karima€742.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLBERG FS-235P-300 Hangtompító 3 Mnpt Out 300 Max Cfm
€601.08 /Mértékegység