Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLBERG 231P szűrőelem 5.75 Od | AD7QNP 4FY40

SOLBERG 231P szűrőelem 5.75 Od

Raktáron
Tétel: AD7QNP Modell: 231PKereszthivatkozás: 4FY40

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€116.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőbetét
Elem anyagaPoliészter
A ventilátor sz.5F243, 5Z189, 6JD30, 6JD31, 6JD32
Magasság9.5 "
Belül Dia.3-5 / 8 "
Dia kívül.5-3 / 4 "
típusCsere patron

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBelül Dia.Dia kívül.Ár
SOLBERG 15 elemes szívószűrő | AB3AHV 1R416 152 5 / 16 "3"4-3 / 8 "€23.79
SOLBERG 19P elem szívószűrő | AB3AHW 1R417 19P4.75 "3"4-3 / 8 "€43.85
SOLBERG 02 szűrőelem 2 mikronos | AD7QNL 4FY37 021"-1-1 / 8 "€9.18
SOLBERG 10TM szűrőelem 2 mikronos | AD7QNM 4FY38 10TM1.375 "-4"€18.09
SOLBERG 31P szűrőelem 5.75 Od | AD7QNN 4FY39 31P4.75 "3-5 / 8 "5-3 / 4 "€64.38
SOLBERG 235P szűrőelem 5 mikronos | AD7QPA 4FY79 235P9.625 "4-3 / 4 "7-7 / 8 "€176.08
SOLBERG 14 elemes szívószűrő | AE2ZAK 5A717 142 5 / 16 "3"4-3 / 8 "€15.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLBERG 231P szűrőelem 5.75 Od
€116.11 /Mértékegység