Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLARTECH POWER SPM020P-BP Solar Panel 20w Polycrystalline | AF8GDY 26KH25

SOLARTECH POWER SPM020P-BP napelem 20w polikristályos

Raktáron
Tétel: AF8GDY Típus: SPM020P-BPKereszthivatkozás: 26KH25
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
€280.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNapelem
Kábel hosszaNincs kábel
Cell Típuspolikristályos
ConnectorCsepp
Mélység1-31 / 32 "
KeretIgen
Magasság16.5 "
Max. Teljesítménypont áram1.19A
Max. Teljesítményfeszültség16.8VDC
Max. A rendszer feszültsége1000VDC (TUV) / 600VDC (UL)
A modul hatékonysága9.4%
Névleges kimeneti teljesítmény20W
Cellák száma36
Nyitott áramköri feszültség21.0VDC
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Teljesítménytűrés-5% és + 5% között
Rövidzárlati áram1.31A
Súly7.26 font
Szélesség19.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.49
Hajó magassága (cm)8.1
Hajó hossza (cm)59.21
Hajószélesség (cm)50.9
HS-kód8541406020

Termékváltozatok

TermékekModellKábel hosszaMélységMagasságSúlySzélességÁr
SOLARTECH POWER SPM065P-BP Napelem 65w Polikristályos | AF8GCG 26KH29 SPM065P-BPNincs kábel1-31 / 32 "31.13 "15.40 font26.5 "€499.97
SOLARTECH POWER SPM085P-BP Napelem 85w Polikristályos | AF8GCH 26KH30 SPM085P-BPNincs kábel1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 font21.125 "€621.06
SOLARTECH POWER SPM090P-BP Napelem 90w Polikristályos | AF8GCJ 26KH31 SPM090P-BPNincs kábel1-31 / 32 "47 13 / 32 "19.80 font21.125 "€635.72
SOLARTECH POWER SPM045P-N Napelem 45w Polikristályos | AF8GCN 26KG86 SPM045P-N3 láb.1.375 "26.25 "11.00 font21.125 "€381.92
SOLARTECH POWER SPM055P-N Napelem 55w Polikristályos | AF8GCQ 26KG88 SPM055P-N3 láb.1.375 "25 11 / 16 "13.20 font25.187 "€440.37
SOLARTECH POWER SPM065P-N napelem 65w polikristályos | AF8GCR 26KG89 SPM065P-N3 láb.1.375 "38.875 "15.40 font21.25 "€480.10
SOLARTECH POWER SPM085P-TS-N Napelem 85w Polikristályos | AF8GCU 26KG92 SPM085P-TS-N3 láb.1.375 "39 15 / 16 "19.80 font26 5 / 16 "€599.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLARTECH POWER SPM020P-BP napelem 20w polikristályos
€280.62 /Mértékegység