Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLARTECH POWER L-BACKET Napelemre szerelhető kerítés 20 hüvelyk magasság x 5 hüvelyk szélesség 2 font | AF8GGA 26KH78

SOLARTECH POWER L-BACKET napelemre szerelhető kerítés 20 hüvelyk magasság x 5 hüvelyk szélesség 2 font

Raktáron
Tétel: AF8GGA Modell: L-BRACKETKereszthivatkozás: 26KH78

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNapelemes tartó
Mélység4"
Magasság2"
AnyagAlumínium
Súly2.00 font
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.558
Hajó magassága (cm)8
Hajó hossza (cm)50.01
Hajószélesség (cm)11.99
HS-kód8541900000

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSúlySzélességÁr
SOLARTECH POWER RAC-M-530 napelem tartó 19 hüvelyk magasság x 5 hüvelyk szélesség 3 font. | AF8GFR 26KH68 RAC-M-5304"19 "3.00 font5"€158.75
SOLARTECH POWER RAC-M865-B Napelem tartó 30 hüvelyk magasság x 7 hüvelyk szélesség 6 font. | AF8GFV 26KH71 RAC-M865-B7"7"6.00 font8"€323.98
SOLARTECH POWER RAC-M880-D Szolárpanel tartó 60 hüvelyk magasság x 7 hüvelyk szélesség 33 font. | AF8GFW 26KH72 RAC-M880-D7"6"33.00 font7"€434.14
SOLARTECH POWER RAC-M120-SD napelem tartó 60 hüvelyk magasság x 7 hüvelyk szélesség 38 font. | AF8GFX 26KH73 RAC-M120-SD4"6"38.00 font7"€541.04
SOLARTECH POWER RAC-PMS865 napelem tartó 30 hüvelyk magasság x 7 hüvelyk szélesség 21 font. | AF8GFY 26KH76 RAC-PMS8654"3"21.00 font7"€312.80
SOLARTECH POWER RAC-M120-S Napelem tartó 40 hüvelyk magasság x 7 hüvelyk szélesség 25 font. | AF8GFZ 26KH77 RAC-M120-S4"2"2.00 font5"€366.84
SOLARTECH POWER Z-BRACKET Napelem lapostetőre szerelhető 3 hüvelyk magasság x 2 hüvelyk szélesség | AF8GGB 26KH79 Z-KONZOL2"3"1.00 font3"€28.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLARTECH POWER L-BACKET napelemre szerelhető kerítés 20 hüvelyk magasság x 5 hüvelyk szélesség 2 font
€28.75 /Mértékegység