Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA / HEVI-DUTY SLS-12-017T DC tápegység 15VDC 1.7 / 1.5A 47-63Hz | AE4FQL 5JV99

SOLA/HEVI-DUTY SLS-12-017T DC tápegység 15 VDC 1.7/1.5 A 47-63 Hz

Raktáron
Tétel: AE4FQL Modell: SLS-12-017TKereszthivatkozás: 5JV99
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
€221.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialFém
Mélység1.62 "
Magasság3.99 "
Tartsa fel az időt50 ms
Hz47 a 63
Bemeneti feszültség100/120/220/230/240 VAC
FelszerelésBizottság
Üzemi hőm. Hatótávolság0 foktól 50 fokig
Kimeneti erősítők1.7/1.5
Kimeneti zajKevesebb mint 3 mV
Kimeneti feszültség12/15 VDC
Teljesítmény értékelése20.4/22.5
StílusLineáris
Szélesség4.84 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.25
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8504409510
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságKimeneti feszültségTeljesítmény értékeléseSzélességÁr
SOLA / HEVI-DUTY SLD-12-1010-12T DC tápegység 15VDC 1 / 0.8A 47-63Hz | AE4FQH 5JV96 SLD-12-1010-12T6.5 "+/- 12/15 VDC12W4"€270.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLS-12-017T DC tápegység 15 VDC 1.7/1.5 A 47-63 Hz
€221.91 /Mértékegység