Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA / HEVI-DUTY SLD12603405T egyenáramú tápegység 12vdc 6 / 3.4a 47-63hz | AA2GBZ 10G799

SOLA/HEVI-DUTY SLD12603405T egyenáramú tápegység 12vdc 6/3.4a 47-63hz

Raktáron
Tétel: AA2GBZ Típus: SLD12603405TKereszthivatkozás: 10G799
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
€635.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialFém
Mélység2.75 "
Magasság4.87 "
Tartsa fel az időt50 ms
Hz47 a 63
Bemeneti feszültség100/120/220/230/240 VAC
FelszerelésBizottság
Üzemi hőm. Hatótávolság0 foktól 50 fokig
Kimeneti erősítők6/3.4
Kimeneti zajKevesebb mint 3 mV
Kimeneti feszültség5 V DC, +/- 12 V DC
Csúcserősítő9/5.1
Teljesítmény értékelése30W, 40.8W
StílusLineáris
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.56
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8504409510
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellStílusMélységMagasságSzélességHzBemeneti feszültségFelszerelésÜzemi hőm. HatótávolságÁr
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D512DN egyenáramú tápegység 12vdc 3 / 1.2a 50 / 60hz | AA2GBJ 10G777 SCP30D512DNKapcsolási1.29 "4.71 "2.55 "50/6085-264 VACDIN sín / alváz-25 foktól 65 fokig€504.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLD12603405T egyenáramú tápegység 12vdc 6/3.4a 47-63hz
€635.14 /Mértékegység