Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA / HEVI-DUTY SCP30D512DN egyenáramú tápegység 12vdc 3 / 1.2a 50 / 60hz | AA2GBJ 10G777

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D512DN egyenáramú tápegység 12vdc 3/1.2a 50/60hz

Raktáron
Tétel: AA2GBJ Típus: SCP30D512DNKereszthivatkozás: 10G777
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
€504.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialFém
Mélység1.29 "
Magasság4.71 "
Tartsa fel az időtNagyobb, mint 50 ms
Hz50/60
Bemeneti feszültség85-264 VAC
IP besorolás20
FelszerelésDIN sín / alváz
NEMA értékelés1
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 65 fokig
Kimeneti erősítők3/1.2
Kimeneti zajKevesebb, mint 1% vagy egyenlő
Kimeneti feszültség5 V DC, +/- 12 V DC
Csúcserősítő3.9
Teljesítmény értékelése30W
ÁllapotjelzőZöld LED
StílusKapcsolási
Szélesség2.55 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8504409510
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellStílusMélységMagasságSzélességHzBemeneti feszültségFelszerelésÜzemi hőm. HatótávolságÁr
SOLA / HEVI-DUTY SLD12603405T egyenáramú tápegység 12vdc 6 / 3.4a 47-63hz | AA2GBZ 10G799 SLD12603405TLineáris2.75 "4.87 "9"47 a 63100/120/220/230/240 VACBizottság0 foktól 50 fokig€635.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D512DN egyenáramú tápegység 12vdc 3/1.2a 50/60hz
€504.53 /Mértékegység