Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-480C egyenáramú tápegység 24vdc 10a 47-63hz | AA2GBT 10G785

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-480C egyenáramú tápegység 24vdc 10a 47-63hz

Raktáron
Tétel: AA2GBT Típus: SDN10-24-480CKereszthivatkozás: 10G785
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
€1,094.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRedundáns egyenáramú tápegység
Case MaterialFém
Mélység4.36 "
Magasság4.85 "
Tartsa fel az időtNagyobb, mint 40 ms
Hz47 a 63
Bemeneti feszültség380-480 VAC
FelszerelésDIN sín
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 60 fokig
Kimeneti erősítők10
Kimeneti zajKevesebb mint 100 mV
Kimeneti feszültség24 VDC
Csúcserősítő12
Teljesítmény értékelése240W
ÁllapotjelzőZöld / sárga / piros LED
StílusKapcsolási
Szélesség2.36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.32
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8504409530
Származási országPH

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságTeljesítmény értékeléseSzélességÁr
SOLA/HEVI-DUTY SDN40-24-480C egyenáramú tápegység 24vdc 40a 47-63hz | AA2GBX 10G790 SDN40-24-480C7.09 "5.51 "960W11.1 "€2,328.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-480C egyenáramú tápegység 24vdc 10a 47-63hz
€1,094.45 /Mértékegység