Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA/HEVI-DUTY SDN40-24-480C egyenáramú tápegység 24vdc 40a 47-63hz | AA2GBX 10G790

SOLA/HEVI-DUTY SDN40-24-480C egyenáramú tápegység 24vdc 40a 47-63hz

Raktáron
Tétel: AA2GBX Típus: SDN40-24-480CKereszthivatkozás: 10G790
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
€2,072.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRedundáns egyenáramú tápegység
Case MaterialFém
Mélység7.09 "
Magasság5.51 "
Tartsa fel az időtNagyobb, mint 20 ms
Hz47 a 63
Bemeneti feszültség380-480 VAC
FelszerelésDIN sín
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 60 fokig
Kimeneti erősítők40
Kimeneti zajKevesebb mint 100 mV
Kimeneti feszültség24 VDC
Csúcserősítő45
Teljesítmény értékelése960W
ÁllapotjelzőZöld / sárga / piros LED
StílusKapcsolási
Szélesség11.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.6775
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód8504409540
Származási országPH

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságTeljesítmény értékeléseSzélességÁr
SOLA/HEVI-DUTY SDN10-24-480C egyenáramú tápegység 24vdc 10a 47-63hz | AA2GBT 10G785 SDN10-24-480C4.36 "4.85 "240W2.36 "€974.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SDN40-24-480C egyenáramú tápegység 24vdc 40a 47-63hz
€2,072.29 /Mértékegység