Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA / HEVI-DUTY SCD30D15DN egyenáramú tápegység 15vdc 0.8 / 0.8a | AA2GBD 10G772

SOLA/HEVI-DUTY SCD30D15DN egyenáramú tápegység 15vdc 0.8/0.8a

Raktáron
Tétel: AA2GBD Modell: SCD30D15DNKereszthivatkozás: 10G772
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
€648.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialFém
Mélység1.29 "
Magasság4.51 "
Tartsa fel az időtNagyobb, mint 10 ms
Bemeneti feszültség20–72 VDC
IP besorolás20
FelszerelésDIN sín / alváz
NEMA értékelés1
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 65 fokig
Kimeneti erősítők0.8
Kimeneti zajKevesebb mint 3 mV
Kimeneti feszültség+/- 15 VDC
Csúcserősítő1.04
Teljesítmény értékelése30W
ÁllapotjelzőZöld LED
StílusKapcsolási
Szélesség2.55 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.39
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8504409510
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítmény értékeléseMélységMagasságStílusSzélességHzBemeneti feszültségFelszerelésÁr
SOLA / HEVI-DUTY SCD30S15DN egyenáramú tápegység 15vdc 2a | AA2GBE 10G773 SCD30S15DN30W1.29 "4.51 "Kapcsolási2.55 "-20–72 VDCDIN sín / alváz€643.08
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D15DN egyenáramú tápegység 15vdc 1a 50 / 60hz | AA2GBH 10G776 SCP30D15DN30W1.29 "4.71 "Kapcsolási2.55 "50/6085-264 VACDIN sín / alváz€564.92
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S15DN egyenáramú tápegység 15vdc 2a 50 / 60hz | AA2GBN 10G781 SCP30S15DN30W1.29 "4.71 "Kapcsolási2.55 "50/6085-264 VACDIN sín / alváz€443.88
SOLA / HEVI-DUTY SLS15045T DC tápegység 15vdc 4.5a 47-63hz | AA2GCC 10G803 SLS15045T67.5W2.75 "4.87 "Lineáris7"47 a 63100/120/220/230/240 VACBizottság€510.04
SOLA/HEVI-DUTY SLS15060T DC tápegység 15vdc 6a 47-63hz | AA2GCD 10G804 SLS15060T90W2.75 "4.87 "Lineáris9"47 a 63100/120/220/230/240 VACBizottság€486.40
SOLA / HEVI-DUTY SCP30D15B-DN DC tápegység 15vdc 1a 50 / 60hz | AE4FQC 5JV83 SCP30D15B-DN30W2.67 "4.72 "Kapcsolási1.37 "50/6085-264 VACDIN sín€574.46
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S15B-DN DC tápegység 15vdc 2a 50 / 60hz | AE4FQE 5JV85 SCP30S15B-DN30W2.67 "4.72 "Kapcsolási1.37 "50/6085-264 VACDIN sín€455.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCD30D15DN egyenáramú tápegység 15vdc 0.8/0.8a
€648.86 /Mértékegység