SOLA/HEVI-DUTY 63-23-150-8 kondicionáló tápvezeték | AE3QPA 5EU15

SOLA/HEVI-DUTY 63-23-150-8 Kondicionáló tápvezeték

Raktáron
Tétel: AE3QPA Modell: 63-23-150-8Kereszthivatkozás: 5EU15

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,153.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPower Line klíma
VezetékhosszNincs vezeték
Mélység7"
Magasság13 "
Bemeneti feszültség120 / 208 / 240 / 480
Max. Amper4.2A @ 120 VAC, 2.4A @ 208 VAC, 2.1A @ 240 VAC, 1.0A @ 480 VAC
Szerelési típusVezetékes / panel
Kimenetek száma0
Kimeneti feszültség120 / 208 / 240V
Kimeneti watt500
Fázis1
Teljesítmény értékelése500 VA
Feszültségkimenet120/208/240
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.4125
Hajó magassága (cm)29.72
Hajó hossza (cm)44.7
Hajószélesség (cm)32
HS-kód8504409580
Származási országMX

Termék részletek:

    • Feszültségszabályozás% (+/- 3)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítmény értékeléseMélységMagasságFeszültségkimenetSzélességBemeneti feszültségTételMax. AmperÁr
SOLA/HEVI-DUTY 63-23-125-4 kondicionáló tápvezeték | AE3QNZ 5EU14 63-23-125 4-250 VA8"10 "1206"120 / 208 / 240 / 480Power Line klíma2.1A @ 120 VAC, 1.2A @ 208 VAC, 1.0A @ 240 VAC, 0.5A @ 480 VAC€1,465.89
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-210-8 kondicionáló tápvezeték | AE3QPB 5EU16 63-23-210 8-1000 VA7"17 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Power Line klíma8.3A @ 120 VAC, 4.8A @ 208 VAC, 4.2A @ 240 VAC, 2.1A @ 480 VAC€3,197.56
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-220-8 kondicionáló tápvezeték | AE3QPC 5EU17 63-23-220 8-2000 VA9"18 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Power Line klíma16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ 208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC€5,660.94
SOLA/HEVI-DUTY 63-23-230-8 kondicionáló tápvezeték | AE3QPD 5EU18 63-23-230 8-3000 VA9"19 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Power Line klíma25A @ 120 VAC, 14.4A @ 208 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.3A @ 480 VAC€7,867.78
SOLA / HEVI-DUTY 23-13-030-2 Elektromos kondicionáló | AE9YTE 6NW04 23-13-030 2-30 VA5"7"1204"120Teljesítményszabályozó feszültségszabályozással0.25A€882.13
SOLA / HEVI-DUTY 23-13-060-2 Elektromos klímaberendezés | AE9YTF 6NW05 23-13-060 2-60 VA5"7"1204"120Teljesítményszabályozó feszültségszabályozással0.5A€994.70
SOLA / HEVI-DUTY 23-22-112-2 Elektromos klímaberendezés | AE9YTG 6NW06 23-22-112 2-120 VA5"8"1204"120/240Teljesítményszabályozó feszültségszabályozással1.0 A @ 120 V AC, 0.5 A @ 240 V AC€1,346.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY 63-23-150-8 Kondicionáló tápvezeték
€2,153.49 /Mértékegység