SOLA / HEVI-DUTY 23-23-220-8 Elektromos klímaberendezés | AE9YTL 6NW10

SOLA/HEVI-DUTY 23-23-220-8 Power kondicionáló

Raktáron
Tétel: AE9YTL Modell: 23-23-220-8Kereszthivatkozás: 6NW10

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,250.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítményszabályozó feszültségszabályozással
VezetékhosszNincs vezeték
Mélység10 "
Magasság18 "
Bemeneti feszültség120 / 208 / 240 / 480
Max. Amper16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ 208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC
Szerelési típusVezetékes / panelre szerelhető
Kimenetek száma0
Kimeneti feszültség120/240
Kimeneti watt2000
Fázis1
Teljesítmény értékelése2000 VA
Feszültségkimenet120/240
Szélesség13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 53.1
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)85.09
Hajószélesség (cm)35.05
HS-kód8504409580
Származási országMX

Termék részletek:

    • Feszültségszabályozás% (+/- 1)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítmény értékeléseMélységMagasságFeszültségkimenetSzélességBemeneti feszültségTételMax. AmperÁr
SOLA/HEVI-DUTY 63-23-125-4 kondicionáló tápvezeték | AE3QNZ 5EU14 63-23-125 4-250 VA8"10 "1206"120 / 208 / 240 / 480Power Line klíma2.1A @ 120 VAC, 1.2A @ 208 VAC, 1.0A @ 240 VAC, 0.5A @ 480 VAC€1,465.89
SOLA/HEVI-DUTY 63-23-150-8 kondicionáló tápvezeték | AE3QPA 5EU15 63-23-150 8-500 VA7"13 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Power Line klíma4.2A @ 120 VAC, 2.4A @ 208 VAC, 2.1A @ 240 VAC, 1.0A @ 480 VAC€2,153.49
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-210-8 kondicionáló tápvezeték | AE3QPB 5EU16 63-23-210 8-1000 VA7"17 "120/208/2409"120 / 208 / 240 / 480Power Line klíma8.3A @ 120 VAC, 4.8A @ 208 VAC, 4.2A @ 240 VAC, 2.1A @ 480 VAC€3,197.56
SOLA / HEVI-DUTY 63-23-220-8 kondicionáló tápvezeték | AE3QPC 5EU17 63-23-220 8-2000 VA9"18 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Power Line klíma16.7A @ 120 VAC, 9.6A @ 208 VAC, 8.3A @ 240 VAC, 4.2A @ 480 VAC€5,660.94
SOLA/HEVI-DUTY 63-23-230-8 kondicionáló tápvezeték | AE3QPD 5EU18 63-23-230 8-3000 VA9"19 "120/208/24013 "120 / 208 / 240 / 480Power Line klíma25A @ 120 VAC, 14.4A @ 208 VAC, 12.5A @ 240 VAC, 6.3A @ 480 VAC€7,867.78
SOLA / HEVI-DUTY 23-13-030-2 Elektromos kondicionáló | AE9YTE 6NW04 23-13-030 2-30 VA5"7"1204"120Teljesítményszabályozó feszültségszabályozással0.25A€882.13
SOLA / HEVI-DUTY 23-13-060-2 Elektromos klímaberendezés | AE9YTF 6NW05 23-13-060 2-60 VA5"7"1204"120Teljesítményszabályozó feszültségszabályozással0.5A€994.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY 23-23-220-8 Power kondicionáló
€7,250.24 /Mértékegység