Sock It Out A MOK-2 csavaros kihúzókészletet úgy tervezték, hogy segítsen eltávolítani a lecsupaszított fejmélyedésekkel ellátott rögzítőket. Ez a csavarkihúzó készlet nem igényel fúrást, és szűk helyeken is elfér szerszámgépekhez vagy elektronikus alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- A Sock It Out MOK-2 csavaros kihúzókészlet a dugaszolószett, a laposfejű dugaszolósapka, a dugófejsapka és a gombfejű dugaszolósapka csavarok fúrás nélküli eltávolítására szolgál.
- Tartalmazza a vinil tasakot minden elszívónyíláshoz és használati utasítást.
- Különféle méreteket kínál, így a csavarok kihúzása szűk helyeken is könnyen értékelhető.
- 12, 10, 8 és 6 mm-es csavarfejméretekhez alkalmas.
- Ez az ipari minőségű csavaros kihúzó készlet korrózióálló bevonattal rendelkezik, hogy kibírja a széles körű rögzítőelemek gyakori használatát.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan távolítható el egy törött fejű csavar?
A. Válasszon ki egy kicsit kisebb fúrót, mint a csavar feje, helyezze be a fúróba, és húzza meg. Nyomjon erős nyomást a csavarfejre, miközben a fúró hátramenetben van, majd kapcsolja be a fúrót. Nagy a valószínűsége annak, hogy eltávolítja a csavart, ha megharap.
K. Mi a célja a csavarhúzó készletnek?
V. A beragadt vagy eltört csavarok kioldására csavarhúzót használnak. Kétféle típusa van: az egyik egyenes fuvolaszerkezetű, míg a másik spirálfuvola szerkezetű.
K. Hogyan kell csavarhúzót használni a csavar eltávolításához?
A. Forgassa a csavarkihúzót a vezetőfuratba, amelyet a fúróval fordított irányban fúrt. Lefelé haladva a csavarhúzó addig csavarodik, amíg el nem kapja a csavart. Amint ez megtörténik, egyszerűen folytassa a pörgetést, amíg a csavart biztonságosan eltávolítja.