A Sock It Out JEN-2 csavaros kihúzókészletet orvosi műszerekhez, gépműhelyekhez és elektronikai gyártáshoz tervezték; javítás, űrrepülés OE és javítószerszámok és szerszámok gyártása.
Jellemzők:
- A Sock It Out MOK-1 csavaros kihúzókészlet a dugaszolószett, a laposfejű dugaszolósapka, a dugófejsapka és a gombfejű dugaszolósapka csavarok fúrás nélküli eltávolítására szolgál.
- Ez az ipari minőségű csavaros kihúzó készlet korrózióálló bevonattal rendelkezik, hogy kibírja a széles körű rögzítőelemek gyakori használatát.
- Tartalmazza a vinil tasakot minden elszívónyíláshoz és használati utasítást.
- Különböző méretekkel rendelkezik, így a csavarok kihúzása szűk helyeken is könnyen értékelhető.
- 3, 4, 5 és 6 mm-es csavarfejméretekhez alkalmas.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan kell csavarhúzót használni a csavar eltávolításához?
A. Forgassa a csavarkihúzót a vezetőfuratba, amelyet a fúróval fordított irányban fúrt. Lefelé haladva a csavarhúzó addig csavarodik, amíg el nem kapja a csavart. Amint ez megtörténik, egyszerűen folytassa a pörgetést, amíg a csavart biztonságosan eltávolítja.
K. Mi a célja a csavarhúzó készletnek?
V. A beragadt vagy eltört csavarok kioldására csavarhúzót használnak. Kétféle típusa van: az egyik egyenes fuvolaszerkezetű, míg a másik spirálfuvola szerkezetű.
K. Hogyan távolítható el egy törött fejű csavar?
A. Válasszon ki egy kicsit kisebb fúrót, mint a csavar feje, helyezze be a fúróba, és húzza meg. Nyomjon erős nyomást a csavarfejre, miközben a fúró hátramenetben van, majd kapcsolja be a fúrót. Nagy a valószínűsége annak, hogy eltávolítja a csavart, ha megharap.