Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MODINE 9F0101350000 ventilátormotor, 1/15 LE, 115 V, 1075 ford./perc | CT3TJC 62YC01

MODINE 9F0101350000 Blower Motor, 1/15 HP, 115V, 1075 rpm

Raktáron
Tétel: CT3TJC Modell: 9F0101350000Kereszthivatkozás: 62YC01

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€857.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.9928
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MODINE 9F0302260000 Légfúvó motor, 115V | CT3TJD 40LY47 9F0302260000€933.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MODINE 9F0101350000 Blower Motor, 1/15 HP, 115V, 1075 rpm
€857.97 /Mértékegység