SNYDER INDUSTRIES PB11HL Asm szigetelt rekesz 36 hüvelyk hossz x 42 hüvelyk szélesség polárkék | AF7DHA 20WT13

SNYDER INDUSTRIES PB11HL Asm szigetelt rekesz 36 hüvelyk hosszúság x 42 hüvelyk szélesség poláris kék

Raktáron
Tétel: AF7DHA Modell: PB11HLKereszthivatkozás: 20WT13

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,127.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételASM szigetelt tartály
színekSarki kék
befejezHDPE
Összecsukott magasság28 "
Hajtogatott hosszúság36 "
Hajtogatott szélesség42 "
Belső magasság27 "
Belső hossza33 "
Belső szélesség21 "
Terhelhetőség2000 font
AnyagLLDPE
Külső magasság28 "
Külső hossz36 "
Külső szélesség42 "
kötet11 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás11 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.5
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód3923900000

Termék részletek:

    • Villás belépés (2-utas belépés)

Termékváltozatok

TermékekModellkötetHajtogatott szélességBelső magasságBelső hosszaBelső szélességKülső magasságKülső hosszKülső szélességÁr
SNYDER INDUSTRIES PB2 Asm szigetelt rekesz 24 hüvelyk hosszúság x 30 hüvelyk szélesség poláris kék | AF6XXF 20PF44 PB22 köb. ft.30 "14 "21 "11 "21 "24 "30 "€1,422.03
SNYDER INDUSTRIES PB5 Asm szigetelt rekesz 37 hüvelyk hosszúság x 30 hüvelyk szélesség poláris kék | AF7DGZ 20WT12 PB55 köb. ft.30 "29 "24 "12 "18 "37 "30 "€1,428.47
SNYDER INDUSTRIES PB11HLC Asm szigetelt rekesz 40 hüvelyk hosszúság 42 hüvelyk szélesség poláris kék | AF7DHB 20WT14 PB11HLC11 köb. ft.42 "27 "33 "21 "28 "40 "42 "€2,643.35
SNYDER INDUSTRIES PB11DXX Asm szigetelt rekesz 39-7/16 In Hossz x 43 In W | AF7DHC 20WT15 PB11DXX11 köb. ft.43 "24.75 "36.5 "22 "27.5 "39.437 "43 "€2,813.08
SNYDER INDUSTRIES PB30 Asm szigetelt rekesz 43 In Hossz x 49-1/2 hüvelyk W | AF7DHD 20WT16 PB3030 köb. ft.49.5 "32 "42 "26 "43.5 "43 "49.5 "€3,100.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNYDER INDUSTRIES PB11HL Asm szigetelt rekesz 36 hüvelyk hosszúság x 42 hüvelyk szélesség poláris kék
€2,127.94 /Mértékegység