SNYDER INDUSTRIES PB11DXX Asm szigetelt rekesz 39-7/16 In Hossz x 43 In W | AF7DHC 20WT15

SNYDER INDUSTRIES PB11DXX Asm Insulated Bin 39-7/16 In Length x 43 In W

Raktáron
Tétel: AF7DHC Model: PB11DXXKereszthivatkozás: 20WT15

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,414.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételASM szigetelt tartály
színekSarki kék
befejezHDPE
Összecsukott magasság27-1 / 2 "
Hajtogatott hosszúság39-7 / 16 "
Hajtogatott szélesség43 "
Belső magasság24.75 "
Belső hossza36.5 "
Belső szélesség22 "
Terhelhetőség2000 font
AnyagLLDPE
Külső magasság27.5 "
Külső hossz39.437 "
Külső szélesség43 "
kötet11 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás11 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.97
Hajó magassága (cm)100.18
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)69.85
HS-kód3923900000

Termék részletek:

    • Villás belépés (2-utas belépés)

Termékváltozatok

TermékekModellkötetHajtogatott szélességBelső magasságBelső hosszaBelső szélességKülső magasságKülső hosszKülső szélességÁr
SNYDER INDUSTRIES PB2 Asm szigetelt rekesz 24 hüvelyk hosszúság x 30 hüvelyk szélesség poláris kék | AF6XXF 20PF44 PB22 köb. ft.30 "14 "21 "11 "21 "24 "30 "€1,313.50
SNYDER INDUSTRIES PB5 Asm szigetelt rekesz 37 hüvelyk hosszúság x 30 hüvelyk szélesség poláris kék | AF7DGZ 20WT12 PB55 köb. ft.30 "29 "24 "12 "18 "37 "30 "€1,528.54
SNYDER INDUSTRIES PB11HL Asm szigetelt rekesz 36 hüvelyk hossz x 42 hüvelyk szélesség polárkék | AF7DHA 20WT13 PB11HL11 köb. ft.42 "27 "33 "21 "28 "36 "42 "€2,228.34
SNYDER INDUSTRIES PB11HLC Asm szigetelt rekesz 40 hüvelyk hosszúság 42 hüvelyk szélesség poláris kék | AF7DHB 20WT14 PB11HLC11 köb. ft.42 "27 "33 "21 "28 "40 "42 "€2,484.70
SNYDER INDUSTRIES PB30 Asm szigetelt rekesz 43 In Hossz x 49-1/2 hüvelyk W | AF7DHD 20WT16 PB3030 köb. ft.49.5 "32 "42 "26 "43.5 "43 "49.5 "€2,937.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNYDER INDUSTRIES PB11DXX Asm Insulated Bin 39-7/16 In Length x 43 In W
€2,414.76 /Mértékegység