SNYDER INDUSTRIES 5780102N95705 Tárolótartály zárt felül függőleges 500 gallon | AF2UCG 6XVT5

SNYDER INDUSTRIES 5780102N95705 Tárolótartály zárva, felül függőleges 500 gallon

Tétel: AF2UCG Modell: 5780102N95705Kereszthivatkozás: 6XVT5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€9,038.17 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTároló tartály
csatlakozás2"
Átmérő53 "
Töltse ki a nyitó Dia. (Ban ben.)12
Szerelvény típusaPoliproilén
Magasság80.75 "
AnyagNagy sűrűségű polietilén
Max. Hőmérséklet100 F
Max. Munkahelyi nyomásLégköri
Tartály (L)1892
Tartály alsó átmérője. (Ban ben.)49
Tank kapacitás500 Gal.
Tank stílusFüggőleges kettős fal
típusZárt felső
Falvastagság1/4 névleges

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 136.8
Hajó magassága (cm)215.9
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód3925100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőMagasságAnyagMax. HőmérsékletFalvastagságÁr
SNYDER INDUSTRIES 1080000N95004 Tárolótartály zárt felül vízszintes láb | AC4GMD 2ZRF5 1080000N9500423 "26 "Nagy sűrűségű lineáris polietilén130 F1 / 4 "€744.94
SNYDER INDUSTRIES 5700102N95705 Tárolótartály zárt felül függőleges 120 gallon | AF2UCC 6XVT1 5700102N9570533 3 / 4 "51.13 "Nagy sűrűségű polietilén100 F1/4 névleges€5,115.07
SNYDER INDUSTRIES 5710102N95705 Tárolótartály zárt felül függőleges 150 gallon | AF2UCD 6XVT2 5710102N9570533 3 / 4 "61.625 "Nagy sűrűségű polietilén100 F1/4 névleges€5,674.20
SNYDER INDUSTRIES 5740102N95705 Tárolótartály zárt felül függőleges 275 gallon | AF2UCE 6XVT3 5740102N9570547 "62.5 "Nagy sűrűségű polietilén100 F1/4 névleges€7,312.65
SNYDER INDUSTRIES 5760102N95705 Tárolótartály zárt felül függőleges 360 gallon | AF2UCF 6XVT4 5760102N9570553 "62.25 "Nagy sűrűségű polietilén100 F1/4 névleges€8,816.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 5780102N95705 Tárolótartály zárva, felül függőleges 500 gallon
€9,038.17 /Mértékegység