SNYDER INDUSTRIES 1200000N95003 Tárolótartály négyszögletes 100 gallon | AC4GMU 2ZRH1

SNYDER INDUSTRIES 1200000N95003 Tárolótartály négyszögletes 100 gallon

Raktáron
Tétel: AC4GMU Modell: 1200000N95003Kereszthivatkozás: 2ZRH1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,650.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTároló tartály
Átmérő30 "
Töltse ki a nyitó Dia. (Ban ben.)10
osztások38 L.
Magasság31 "
Hossz38 "
AnyagNagy sűrűségű lineáris polietilén
Max. Hőmérséklet130 F
Max. Munkahelyi nyomásLégköri
Tartály (L)379
Tank kapacitás100 Gal.
Tank stílusPesti hordozó
típusZárt felső, téglalap alakú
Falvastagság1 / 4 "
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.1
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód3925100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásÁtmérőosztásokMagasságHossztípusSzélességÁr
SNYDER INDUSTRIES 1100001C95002 Tárolótartály vízszintes zárt felső 15 gallon | AC4GMB 2ZRF3 1100001C95002-14 "8 L.14 "32 "Zárt felső-€461.62
SNYDER INDUSTRIES 1140001C95002 Tárolótartály vízszintes zárt felső 25 gallon | AC4GMC 2ZRF4 1140001C95002-18 "4 L.16 "36 "Zárt felső-€616.69
SNYDER INDUSTRIES 1080000N95005 Tárolótartály vízszintes láb 30 gallon | AC4GME 2ZRF6 1080000N950051 FNPT23 "19 L.26 "20 "Zárt felső-€989.34
SNYDER INDUSTRIES 1060000N95003 Tárolótartály vízszintes láb 60 gallon | AC4GMF 2ZRF7 1060000N95003-23 "19 L.26 "39 "Zárt felső-€1,172.93
SNYDER INDUSTRIES 1060000N95004 Tárolótartály vízszintes láb 60 gallon | AC4GMG 2ZRF8 1060000N950041 FNPT23 "19 L.26 "39 "Zárt felső-€1,464.06
SNYDER INDUSTRIES 1120000N95003 Tárolótartály vízszintes láb 125 gallon | AC4GMH 2ZRF9 1120000N95003-30 "19 L.35 "49 "Zárt felső-€1,966.29
SNYDER INDUSTRIES 1120000N95004 Tárolótartály vízszintes láb 125 gallon | AC4GMJ 2ZRG1 1120000N950041 FNPT30 "19 L.35 "49 "Zárt felső-€2,392.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 1200000N95003 Tárolótartály négyszögletes 100 gallon
€1,650.80 /Mértékegység