SNYDER INDUSTRIES 1170000N95002 Tárolótartály négyszögletes 50 gallon | AC4GMT 2ZRG9

SNYDER INDUSTRIES 1170000N95002 Tárolótartály négyszögletes 50 gallon

Raktáron
Cikkszám: AC4GMT Modell: 1170000N95002Kereszthivatkozás: 2ZRG9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€992.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTároló tartály
Átmérő20 "
Töltse ki a nyitó Dia. (Ban ben.)6
osztások38 L.
Magasság22 "
Hossz38 "
AnyagNagy sűrűségű lineáris polietilén
Max. Hőmérséklet130 F
Max. Munkahelyi nyomásLégköri
Tartály (L)189
Tank kapacitás50 Gal.
Tank stílusPesti hordozó
típusZárt felső, téglalap alakú
Falvastagság1 / 4 "
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Hajó magassága (cm)57.15
Hajó hossza (cm)97.79
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásÁtmérőosztásokMagasságHossztípusSzélességÁr
SNYDER INDUSTRIES 1100001C95002 Tárolótartály vízszintes zárt felső 15 gallon | AC4GMB 2ZRF3 1100001C95002-14 "8 L.14 "32 "Zárt felső-€461.62
SNYDER INDUSTRIES 1140001C95002 Tárolótartály vízszintes zárt felső 25 gallon | AC4GMC 2ZRF4 1140001C95002-18 "4 L.16 "36 "Zárt felső-€616.69
SNYDER INDUSTRIES 1080000N95005 Tárolótartály vízszintes láb 30 gallon | AC4GME 2ZRF6 1080000N950051 FNPT23 "19 L.26 "20 "Zárt felső-€989.34
SNYDER INDUSTRIES 1060000N95003 Tárolótartály vízszintes láb 60 gallon | AC4GMF 2ZRF7 1060000N95003-23 "19 L.26 "39 "Zárt felső-€1,172.93
SNYDER INDUSTRIES 1060000N95004 Tárolótartály vízszintes láb 60 gallon | AC4GMG 2ZRF8 1060000N950041 FNPT23 "19 L.26 "39 "Zárt felső-€1,464.06
SNYDER INDUSTRIES 1120000N95003 Tárolótartály vízszintes láb 125 gallon | AC4GMH 2ZRF9 1120000N95003-30 "19 L.35 "49 "Zárt felső-€1,966.29
SNYDER INDUSTRIES 1120000N95004 Tárolótartály vízszintes láb 125 gallon | AC4GMJ 2ZRG1 1120000N950041 FNPT30 "19 L.35 "49 "Zárt felső-€2,392.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 1170000N95002 Tárolótartály négyszögletes 50 gallon
€992.53 /Mértékegység