Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE VHC8-8EMV Csatlakozó test 3/4-16 Test Acél | AF6WMR 20LJ03

SNAP-TITE VHC8-8EMV Csatolóház 3/4-16 Test Acél

Raktáron
Tétel: AF6WMR Típus: VHC8-8EMVKereszthivatkozás: 20LJ03
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
€111.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaAcél
Kapcsolat típusaMSAE
befejezcink
Áramlási sebesség14 gpm
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás4000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-20 foktól 375 fokig F
Tömítés anyagaViton
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret3 / 4 "-16
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaMenetméretÁr
SNAP-TITE VHC12-12EFV 1-1/16-12 3/4 hüvelykes test Acél | AF6WLK 20LH73 VHC12-12EFVUNF25 gpm3500 psi-20 foktól 375 fokig FViton1-1 / 16 "-12€174.02
SNAP-TITE VHC12-12EMV csatlakozótest 1-1 / 16-12 testacél | AF6WLM 20LH75 VHC12-12EMVMSAE25 gpm3500 psi-20 foktól 375 fokig FViton1-1 / 16 "-12€137.78
SNAP-TITE VPHC12-12EF test 1-1 / 16-12 3/4 hüvelykes testacél | AF6WPK 20LJ43 VPHC12-12EFFSAE25 gpm3500 psi-40 foktól 200 fokig F1-1 / 16 "-12€228.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE VHC8-8EMV Csatolóház 3/4-16 Test Acél
€111.04 /Mértékegység