Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE VPHC12-12EF test 1-1 / 16-12 3/4 hüvelykes testacél | AF6WPK 20LJ43

SNAP-TITE VPHC12-12EF Test 1-1/16-12 3/4 hüvelykes acél test

Raktáron
Tétel: AF6WPK Modell: VPHC12-12EFKereszthivatkozás: 20LJ43

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€228.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaAcél
Testméret3 / 4 "
Kapcsolat típusaFSAE
befejezcink
Áramlási sebesség25 gpm
Hossz2 59 / 64 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás3500 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret1-1 / 16 "-12
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.486
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. NyomásÜzemi hőm. HatótávolságTömítés anyagaMenetméretÁr
SNAP-TITE VHC12-12EFV 1-1/16-12 3/4 hüvelykes test Acél | AF6WLK 20LH73 VHC12-12EFVUNF25 gpm3500 psi-20 foktól 375 fokig FViton1-1 / 16 "-12€174.02
SNAP-TITE VHC12-12EMV csatlakozótest 1-1 / 16-12 testacél | AF6WLM 20LH75 VHC12-12EMVMSAE25 gpm3500 psi-20 foktól 375 fokig FViton1-1 / 16 "-12€137.78
SNAP-TITE VHC8-8EMV Csatlakozó test 3/4-16 Test Acél | AF6WMR 20LJ03 VHC8-8EMVMSAE14 gpm4000 psi-20 foktól 375 fokig FViton3 / 4 "-16€111.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE VPHC12-12EF Test 1-1/16-12 3/4 hüvelykes acél test
€228.39 /Mértékegység