Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SNAP-TITE VHC8-8EM csatlakozótest 3 / 4-16 1/2 hüvelykes test acél | AF6WMQ 20LJ02

SNAP-TITE VHC8-8EM csatlakozótest 3/4-16 1/2 hüvelykes acél test

Raktáron
Tétel: AF6WMQ Modell: VHC8-8EMKereszthivatkozás: 20LJ02

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€93.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus csatlakozótest
Csapágyanyag440 Stainless Steel
test anyagaAcél
Testméret1 / 2 "
Kapcsolat típusaUNF
befejezcink
Áramlási sebesség14 gpm
Hossz2 15 / 32 "
Záró mechanizmusLabda
Max. Nyomás4000 psi
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Tömítés anyaga
LekapcsolIgen
Hüvely anyagaAcél
Menetméret3 / 4 "-16
Szelep tervezéspoppet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.34
Hajó hossza (cm)11.11
Hajószélesség (cm)10.8
HS-kód8481803090

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretÁramlási sebességHosszMax. NyomásMenetméretÁr
SNAP-TITE VHC12-12EM Test 1-1/16-12 3/4 hüvelykes test Acél | AF6WLL 20LH74 VHC12-12EM3 / 4 "25 gpm3 1 / 16 "3500 psi1-1 / 16 "-12€137.23
SNAP-TITE VHC4-4EM csatlakozótest 9 / 16-18 1/4 hüvelykes testacél | AF6WMB 20LH88 VHC4-4EM1 / 4 "3.8 gpm2 13 / 16 "6500 psi9 / 16 "-18€51.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SNAP-TITE VHC8-8EM csatlakozótest 3/4-16 1/2 hüvelykes acél test
€93.16 /Mértékegység